カテゴリ
- パソコン/周辺機器(131)
- 家電(13)
- 測定用品(11)
- カー用品(11)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 防犯用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 防災用品(2)
- 自転車部品(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム(21)
- オーム電機(12)
- サンワサプライ(11)
- エアージェイ(10)
- JAPANNEXT(10)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- 多摩電子(7)
- PGA(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- オズマ(5)
- OKW(5)
- エスコ(3)
- ELPA(3)
- 東京精密(3)
- ホーザン(3)
- カシムラ(3)
- THANKO(サンコー)[電子機器](3)
- ATEN(3)
- クオリティトラストジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「microusb 2m」の検索結果

USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット
エレコム(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック
エレコム(26件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス色ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス色ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個当日出荷最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 編組シールド付きアルミマイラー箔 USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ 耐久性のあるPVC構造用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適色ブラック質量(g)53ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット
エレコム(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USB microケーブル
サンワサプライ¥999税込¥1,0991本当日出荷USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つ携帯電話・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ケーブル長(m)2色ブラックケーブル径(Φmm)2.5UL規格線材:UL2725コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オス質量(g)約30対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。ケーブルスリム
USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック
エレコム¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 直径2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用したMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格に準拠したUSBケーブルです。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス色ブラックプラグ金メッキピン
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット
エレコム(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M
エアージェイ¥699税込¥7691台当日出荷簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。 USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。出力5V2A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
microUSBケーブル
TOPLAND¥589税込¥6481本当日出荷2.4A対応、長さ1mのmicroUSBケーブル。2.4A対応充電・データ転送対応。用途スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。ケーブル長(m)1色ホワイト質量(g)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×5×1000
USBケーブル A-microB USB2.0 極細 スマートフォン タブレット
エレコム¥989~税込¥1,088~1本当日出荷直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USBケーブル。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス色ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS
エレコム(19件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M
エアージェイ¥779税込¥8571台4日以内出荷簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。USB-A⇒microUSBの使い勝手のよいStandardケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。色ホワイト出力5V2A(最大)ケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
USBケーブル microUSB充電/転送ケーブル microUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥529税込¥5821個当日出荷から6日以内出荷microUSB接続のスマートフォンやタブレットのデータ転送/充電に対応したケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。色レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)対応USB2.0データ転送、充電オス形状microUSB/USB・A
TK MicroUSB2.0シリーズ
高千穂交易¥769税込¥8461本当日出荷USB2.0規格ケーブルMicroコネクタタイプです。最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。コネクタ形状USB Type-Aオス - micro USBオスケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)(最大)480RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード/やわらか変換タイプオス-オス
microUSB充電ケーブル 1m
JTT¥349税込¥3841個当日出荷microUSB充電専用ケーブル 1m。充電に必要な長さを確保しつつ、取り回しの良さも両立した、使いやすいケーブル長です。ワイヤレスイヤホンやモバイルバッテリーなど、microUSBポートを持つ様々な機器の充電にご利用いただけます。用途充電専用色ホワイト質量(g)約18ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB-Aコネクタ(オス)-Micro Bコネクタ(オス)保証期間初期不良のみ
断線に強いUSBType-A to microUSB
OWLTECH(オウルテック)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器保証期間3年間転送速度(Mbps)480(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
microUSBケーブル一体型AC充電器
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷コネクタ形状USBマイクロB(オス)-ACプラグ出力電流(A)(最大)2.1質量(g)70ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×44![microUSBケーブル 0.22m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750581-251222-02.jpg)
microUSBケーブル 0.22m
GB[制御機器]¥829税込¥9121本3日以内出荷スマホなどのモバイル機器の充電・通信にご使用頂けます。ケーブル長(cm)USB--MicroUSB変換ケーブル:20
極強 microUSBケーブル シリコンバンド付き
協和ハーモネット¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ナイロンメッシュ被覆ケーブルを採用した曲げや断線に強い高屈曲,高耐久BRAID仕様です。衝撃に強いメタルコネクタカバーを採用、強度と高い質感を兼ね備えています。新設計によりコネクタとケーブルの接合部分の屈曲性能を約10倍高めました。<メーカー従来仕様比>。結束に便利なシリコンスナップバンド(またはマグネットバンド)付き用途USB2.0(マイクロBタイプ)の端子を持つスマートフォンなどの機器とUSB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとを接続するためのケーブルです。色ブラック
LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB
SIGNET(シグネット)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷全長89mmのコンパクトアルミボディです。 マグネットでハンズフリーで使用できます。 ローバッテリー警告付きです。(赤ランプ点灯) 約35gで持ち運びがラクラクです。 メタルクリップ付きです。*スイッチ(HIGH・ LOW・OFF /スイッチボタン長押しでTURBO)*ターボモード(500ルーメン)は30秒で自動的にLOWに切り替わります。ターボモードは2分以上間隔を空けて使用してください。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。仕様●明るさ(ルーメン):300(HIGH)・100(LOW)・500(TURBO)●照射距離(m):15・6・20●点灯時間(時間):1.5・3・-●チャージポート:MicroUSB●充電時間(時間):2.5●LEDタイプ:COB●バッテリー:リチウムポリマー(3.7V600mAh)●防水性能:IPX2●材質:アルミ合金・PC・ABS・スチール●サイズ(mm):W89XD21XH12●重量(g):35アズワン品番68-0851-02
microUSBコネクタ対応サイコロ型ACチャージャー
クオリティトラストジャパン¥899税込¥9891個当日出荷家庭用コンセントからスマートフォンにmicroUSB端子で充電。1A(アンペア)AC充電器。90度回転式収納プラグ搭載。USBポート搭載。USB充電ケーブル付属用途スマートフォンの充電に。定格出力DC5V/1A質量(g)26本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28コネクタmicroUSBコネクタケーブル長(cm)100定格入力AC100~240V
microUSBケーブル1m
センチュリー¥519税込¥5711台5日以内出荷USBポートを搭載したパソコン/USB充電器に接続することによりスマートフォン・タブレット端末の充電&データ転送ができます。microUSBコネクタ部のスイッチをスライドさせて充電⇔データ転送の機能を切り替えてご使用ください。色ホワイト質量(g)17.8ケーブル長(m)1対応コネクタmicroUSB保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 極細 スリム ブラック
エレコム¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
世界最強microUSBケーブル microUSBオス-USB Aオス 全長100cm
タイムリー¥899税込¥9891個6日以内出荷世界最強microUSBケーブル メッシュで巻かれたケーブルが恐ろしく丈夫 2.4tの車をMESH MONSTERで引っ張って動かしましたが、切れることは無く、またその後データ通信と充電が問題なくできました。 まさに不死身のモンスターです。 ケーブル表面がスベスベなので絡まらない ゴムケーブルの表面を繊維で巻いているため、スベスベになっています。 鞄の中で絡まりまらず、使いたい時にすぐに使えて便利です。 アルミ製コネクタがクール 大容量の電気を流すとケーブルは熱を発しますが、アルミ製コネクタであれば放熱性が高くて安心です。 何よりクールでかっこいいです。 カラーバリエーションは豪華なゴールドとシルバー 従来品との差別化のため、高級感のあるメタリックカラーで仕上げています。どちらもリッチな印象です。 最大2.0A出力 メーカーの超高速充電ケーブル(2.4A)ほどの高出力ではありませんが、2.0A出力あれば十分です。 データ通信にも対応 大容量の電気が流れるのは嬉しいけど、データ通信が犠牲になっては困るというユーザーも多いはず。 全長100センチ 持ち歩きに最適な長さです。 メーカーの超高速充電ケーブルでは一番人気の長さです。仕様両端コネクタ用キャップ付属材質コネクタ アルミ、ケーブルメッシュ 強力繊維質量(g)24コネクタ形状microUSBオス-USB Aオス通信方式データ転送/リンク対応ケーブル長(cm)100
microUSB最強リバーシブルケーブル
エアージェイ¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷スマートフォン、タブレットに対応した両面リバーシブルコネクター採用のmicroUSBケーブルです。 USB・microUSBどちらもコネクターの表裏を気にせず使用でき、挿し直しのストレスがありません。最も断線しやすい根元を伸縮性のバネでしっかり補強した最強ケーブルです。適合各社スマホ、タブレット(MicroUSB搭載機種)コネクタ形状USB-A(オス)/microUSB-B(オス)出力電流(A)3.6-6.5V=3、6.5-9V=2、9-12v=1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・同期
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。入力Type-Aケーブル長(m)約1出力micro USB・Type-C・Lightning適合用途充電用色白
microUSB/USB2.0スマホ関連
VERTEX STYLE¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷家庭用コンセントから各種スマートフォンやタブレット・IQOSなどの充電ができるプラグ収納可能な家庭用充電器です。 リバーシブル端子で2台同時充電可能。自動認識機能を搭載し、最適出力で最速充電。用途充電・通信用出力2.4A+2.4Aコネクタ形状microUSB/USB2.0入力AC100Vコード長さ(cm)100
マグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-microUSBヘッド端子
トライメイト(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷磁石でケーブルとの取り外しが可能となるmicroUSBのUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。用途充電用として
microUSBコネクタ対応USBアルミ&メッシュケーブル
クオリティトラストジャパン¥899税込¥9891個4日以内出荷アルミコネクタとメッシュケーブルを採用し耐久製を上げたmicroUSBケーブルです。2.4A(アンペア)まで対応し、使いやすい約120cmの長さ。用途スマートフォンの通信・充電に。ケーブル長(cm)120仕様2.4A出力対応材質アルミコネクタ&コットンケーブル採用質量(g)56規格USB2.0規格準拠コネクタmicroUSBコネクタインターフェイスUSB2.0対応転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類アルミ&メッシュケーブル適合用途充電・データ転送用
microUSBコネクタ対応USBケーブル
クオリティトラストジャパン¥839税込¥9231個7日以内出荷2A(アンペア)対応の通信&充電microUSBケーブル(150cm)。用途スマートフォンの通信・充電に。ケーブル長(cm)150仕様2A出力充電対応、クアルコム社クイックチャージ2.0対応質量(g)30コネクタmicroUSBコネクタインターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
USBケーブル 急速充電2.4A対応 microUSB充電ケーブル microUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥529税込¥5821個6日以内出荷最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。色レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)オス形状microUSB/USB・A
シェア機能付きmicroUSBケーブル 黒
MCO¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載色黒規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなどケーブル径(Φmm)4オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
OTG USB2.0->MicroUSB変換コネクタ(BK)
日本トラストテクノロジー¥799税込¥8791個5日以内出荷USBマウスやUSBキーボード、USBメモリをOTG対応機器でご利用いただけます。※USB2.0準拠。
USBType-A to microUSB ケーブル USB2.0規格準拠
MCY TOOL¥389税込¥4281個4日以内出荷USB2.0対応で安定したデータ通信や給電が可能。アルミ箔シールド+純銅編組シールドでノイズを軽減。柔軟性のあるPVC被覆で取り回ししやすい。耐久性に優れ、長期間使用可能用途スマートフォン・タブレットの充電やUSB機器のデータ転送に色ブラックコネクタ形状USBType-A(オス)-microUSB(オス)
OTG USB2.0->MicroUSB変換コネクタ(WH)
日本トラストテクノロジー¥799税込¥8791個5日以内出荷USBマウスやUSBキーボード、USBメモリをOTG対応機器でご利用いただけます。※USB2.0準拠。
USBType-A to microUSB ケーブル USB2.0規格準拠
ZATTA¥389税込¥4281個4日以内出荷USB2.0対応で安定したデータ通信や給電が可能。アルミ箔シールド+純銅編組シールドでノイズを軽減。柔軟性のあるPVC被覆で取り回ししやすい。耐久性に優れ、長期間使用可能用途スマートフォン・タブレットの充電やUSB機器のデータ転送に色ブラックコネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)
microUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2m
センチュリー¥1,880税込¥2,0681台4日以内出荷断線しにくいナイロンメッシュ素材を採用したタフな充電&データ転送用ケーブルです。ヘッドを差し替えることでtype-C/microUSBコネクタを持つ製品にご使用いただける2Way仕様。これ1本で様々なデバイスへ充電&データ転送ができ、便利です。許容電流3A、素早い充電が可能です。色ブラックケーブル長(m)1.2対応コネクタmicroUSB/type-CインターフェースType-C/microUSB to USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用
























![microUSBケーブル 0.22m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750581-251222-02.jpg)