カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「mid-40m」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラダクト 未来工業

    ミラダクト

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。 壁色にマッチするボディカラーを揃えています。 蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。
    全長(m)2設置場所屋内外
  • HI-MID 19 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 19

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    78,134税込85,947
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)210適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)400内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 9

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    28,664税込31,530
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)120適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)200内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN

    7.2V充電式ミニエアーダスター

    EARTH MAN
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    PCキーボード清掃、車内、エアコン清掃、洗車等に。ゴム製品の空気入れ・空気抜きに。圧縮袋の空気抜きに
    用途ブラシレスモーター採用でコンパクトなのに大風量を実現。繰り返し充電して使える、逆さでも使える寸法(mm)長さ100×幅37×高さ135(標準ノズル時)質量(kg)0.29(標準ノズル含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)LOW約20、MID約40、HIGH約60連続使用時間(分)LOW約100、MID約20、HIGH約9バッテリー容量(Ah)4000充電時間(時間)最大約3.5(2Aアダプター使用時)入力電流(A)充電プラグ:2
  • HI-MID 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 15

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    62,537税込68,791
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)25最小曲げ半径(mm)180適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 25 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 25

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    112,620税込123,882
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34最高使用圧力(MPa)1材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80内径(Φインチ)1補強層1Y/B最小破壊圧力(MPa)4最小曲げ半径(mm)250概略質量(g/m)500
  • JET  WILD 充電式エアーブロアー YAMAZEN(山善)

    JET WILD 充電式エアーブロアー

    YAMAZEN(山善)
    7,898税込8,688
    1台
    翌日出荷
    本製品はノズルを付け替えることで、デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしやビニール製品の空気入れ・空気抜き等様々な用途に使用することができます。風速は3段階で調節することができ、1回の充電でLOW:約100分、MID:約20分、HIGH:約9分の連続使用が可能です(標準ノズル取付け時)。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトながら大風量を実現しております。
    用途デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしに 。ビニール製品の空気入れ・空気抜きに質量(kg)約0.29(標準ノズル含む)電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電:10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×37×135※標準ノズル含む入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)約20(LOW)/約40(MID)/約60(HIGH)※標準ノズル取付け時バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約3.5(目安)(空→フル充電)※2A ACアダプター使用時入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)4000
  • HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 12

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    47,436税込52,180
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)1.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80内径(Φインチ)2026/01/02補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)150概略質量(g/m)250
  • HI-MID 32 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 32

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    153,119税込168,431
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)31.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)44最小曲げ半径(mm)320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950内径(Φインチ)1.25推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 38 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 38

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    180,702税込198,772
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)38.1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)51.5最小曲げ半径(mm)380適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1200内径(Φインチ)1.5推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 8 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 8

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    27,217税込29,939
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)7.9最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)15.2最小曲げ半径(mm)110適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)160内径(Φインチ)2026/05/16推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 6 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 6

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    26,636税込29,300
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)1.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80内径(Φインチ)2026/01/04補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)150
  • HI-MID 50 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 50

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    325,696税込358,266
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)50.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)65最小曲げ半径(mm)500適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1600内径(Φインチ)2推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 家庭用ツールセット WORKPRO

    家庭用ツールセット

    WORKPRO
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    基本的なDIYでの修理に役立つツールが含まれています。絵を掛ける、箱を開ける、ネジを締めるなどに最適なスターターキットです。
    用途基本的なDIYや家庭用付属品6インチ(152mm)スリップジョイントプライヤー ×1、6インチ(152mm)ロングノーズプライヤー ×1、6インチ(152mm)モンキーレンチ ×1、5本 精密ドライバーセット(メートル法) SL2・SL2.5・SL3、#0・#00、磁気付きビットホルダー ×1、1インチビット×40(ホルダー付き) 、プラスビット PH0・PH1×2・PH2×5・PH3×2、マイナスマイナビット3・4・5・5.5・6・7、ポジドライブビット PZ0・PZ1・PZ2・PZ3、スクエアドライバービット S0×2・S1×2・S2×4・S3×2、ヘックスビット H1.5・H2.5・H3・H4・H5・H6、トルクスビット T10・T15・T20・T25、9インチ マグネット付き水平器 ×1、16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー ×1、16フィート(5m)巻尺(MID) ×1、ユーティリティナイフ ×1、ユーティリティナイフブレード(0.6×61mm) ×10、ケーブルタイ ×40、ラウンドポーチ(350×80×280mm) ×1。材質(ラウンドポーチ)ポリエステル; (ホルダー付き1インチビット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PVC/ホルダー; (ケーブルタイ)PA66; (精密ドライバーセット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ用替刃)SK5; (16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ)亜鉛合金; (9インチ マグネット付き水平器)PP; (6インチ (152mm)ロングノーズプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)スリップジョイントプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)調整式レンチ)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (16フィート (5m)巻尺 (MID))ABS; (磁気付きビットホルダー)A3/ヘッド、PP+TPR/ハンドル質量(g/セット)2745 (バッグ込み)入数103
  • 紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロ 旭東

    紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロ

    旭東
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
    用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)20出力紫外線出力:2.0mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)コード長さ(m)4機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管2本の連続点灯 /Mid UV管1本の連続点灯、1本は30分毎に入・切点灯 /Low UV管1本の連続点灯 、1本は消灯オゾン発生量32(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 120m2(約35坪・70畳)/Mid 95m2(約27坪・50畳)/Low 70m2(約20坪・40畳)
  • LED4WAYライト Elut

    LED4WAYライト

    Elut
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    先端のアタッチメントの交換で、トーチライト、UVライト、フォールディングライト、スネークライトが1本のボディで使用できます。保管スペースも取らず、持ち運びもコンパクトに行えます。フォールディングライト。折りたたみできる約360度可動式。明るさ約550lm。(HI)。底面のマグネットを金属部に固定し、作業ができます。吊り下げフック付き。トーチライト。広範囲を照らせるトーチライト。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付きです。UVライト。蛍光剤入エアコンガスやクーラント(冷却水)の漏れの確認ができます。スネークライト。自在に照射位置を固定できるスネークケーブル採用。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付き。防塵防水仕様IP54/IP30。水場や粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。防塵性能は粉塵が内部に侵入することを防止します。防水性能はいかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくい設計です。トーチ/UV/スネークライト接続時 :IP54。フォールディングライト接続時 :IP30。バッテリー状況が確認できる、パイロットランプ搭載。1バッテリー残量(ライト点灯時)。赤点滅:10%以下 / 赤点灯:約11~20% / 緑点灯:約21%以上 ※数字は目安です。2充電時。赤点灯:充電中 / 緑点灯:充電完了(フル充電)
    セット内容ライト本体×1、アタッチメント×4、USB変換ACアダプター(ケーブル長さ約75cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1、収納ケース×1材質(本体アルミニウム除く)フォールディングライト:アルミニウム/PC 他、トーチライト:アルミニウム 他、UVライト:アルミニウム 他、スネークライト:アルミニウム/鉄/シリコン 他ブラック使用温度範囲(℃)-10~ +50 ※充電時温度 5~35本体質量(g)(アタッチメント+ライト本体)フォールディングライト:約272、トーチライト:約262、UVライト:約262、スネークライト:約278コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)フォールディングライト:35×347 (ライト部を伸ばした状態)、トーチライト:35×190、UVライト:35×190、スネークライト:35×536 (ライト部を伸ばした状態)連続使用時間(時間)フォールディングライト:約3.0 (Hi) / 約7.0 (Mid) / 約12.5 (Lo)、トーチライト:約4.5 (Hi) / 約9.0 (Mid) / 約15.5. (Lo)、UVライト:約22.0 (Hi) / 約36.0 (Mid) / 約63.0 (Lo)、スネークライト:約7.0 (Hi) / 約14.0 (Mid) / 約23.0 (Lo)波長(nm)UVライト:約405バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)フォールディングライト:約6500、トーチライト:約6500、スネークライト:約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様(アタッチメント+ライト本体を接続した状態、※但しフォールディングライトはIP30仕様)ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約5.5照度(Lux)(最大/1m)フォールディングライト:約150(Hi)/約70(Mid) / 約40(Lo)、トーチライト:約5590(Hi) / 約2750(Lo) / 約1600(Lo)、スネークライト:約1770(Hi) / 約900(Mid)/ 約520(Lo)明るさ(Lm)フォールディングライト:約550 (Hi) / 約280 (Mid)/約160 (Lo)、トーチライト:約340 (Hi) / 約170 (Mid) / 約100 (Lo)、スネークライト:約220 (Hi) / 約110 (Mid) / 約60 (Lo)