カテゴリ
- 防犯用品(15)
- 出入管理機器(9)
- 建築金物(26)
- 特殊錠(25)
- ドア・扉金物関連商品(1)
- パソコン/周辺機器(19)
- 外付メモリカードリーダー(13)
- 梱包用品(5)
- 二次元(4)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- キョウリツ サインテック(1)
- エレコム(1)
- EPIC(10)
- ロックマンジャパン(13)
- サンワサプライ(1)
- ジーエルソリューションズ(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- LILIEL(リリエル)(1)
- 西敬(イカリボシ)(1)
- AB Circle(8)
- unitech(6)
- マクセル(3)
- 安田(3)
- テラオカ(ANEX)(1)
- 美和ロック(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
- Keiden(ケイデン)(1)
- 日本アイ・エス・ケイ(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mifare」の検索結果

Mifare1K白無地ICカード
キョウリツ サインテック¥3,598~税込¥3,958~1組(10枚)ほか当日出荷ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。 カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)。日本国内工場における全数認証テストの合格品です。材質PVC寸法(mm)85.6×4角R3(JIS規格)規格ISO/IEC 14443A使用チップMifare 1K Crassic Standard EV1
白無地ICカード MiFare1K 10枚入
西敬(イカリボシ)¥2,998~税込¥3,298~1組(10枚)ほか3日以内出荷ダイレクトカードプリンターで印刷できるInIay仕様のカードです。用途規格・ISO/ IEC14443A準拠・使用チップ・MIFAREClassic EV1 1K・NUID 4byte(8桁)材質PVC色白質量(g)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×85.6×0.8
ICカードリーダー 非接触 マイナンバーカード 確定申告 Felica、Mifareカード 対応 直付け ケーブル1m USB
エレコム(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。 マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。 本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。 カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。 電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。その他総務省指定:第AC-20017号色ブラック質量(g)約81 ※ケーブル含むケーブル長(m)約1.0※コネクタを除く対応OSWindows11/10/8.1/7 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB Standard-A対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×98×18消費電流(mA)250/DC 5V(USBより供給)通信方式ISO/IEC14443 準拠 Type A /B、ISO/IEC15693、ISO/IEC18092インターフェースUSB 2.0 Standard-A保証期間3年間対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、MIFAREカード、FeliCaカード、医師資格証(HPKIカード)、IC運転免許証(ICカード免許証)、電子車検証電源供給方式バスパワー動作温度範囲(℃)0~40
デジタルドアロック「ID-602Bhook」
ロックマンジャパン(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
ICカード式キーボックス
日本アイ・エス・ケイ¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ICカードを登録して使用できます。(FeliCa、MIFARE対応)。履歴閲覧ソフトKYF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷・タイムロック(解錠可能時間帯制限機能)が可能です。仕様認証方式:ICカード式付属品単3形アルカリ乾電池:4本(電池ケース内)、固定用皿木ネジ:6本、非常解錠キー:2本トラスコ品番251-1389材質スチール(ウレタン樹脂塗装)質量(kg)7色ホワイト高さ(mm)250奥行(mm)146間口(mm)360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×146×250ホルダー数10個(10連×1)施錠方法ICカード式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×146×250
ICタグ
EPIC¥859税込¥9451個5日以内出荷Mifare Classic規格のICタグです。 メーカーが販売しているICカードキー対応のスマートロックの全機種で使用可能です。厚さ(mm)約4.75寸法(mm)(タグ部分) 45×22
電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタ
マクセル¥14,980税込¥16,4781個当日出荷主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン用途電子車検証の読み取り 2023年1月より導入された「電子化された自動車検査証(以下、電子車検証)」につきまして、マクセル製リーダ・ライタ「M-1850S」、「M-1850S-NS」、「M-1860B」は電子車検証の読み書き動作確認済みです。 国土交通省「電子車検証動作確認済みリーダ・ライタ一覧」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/List_of_devices.pdf 国土交通省「車検証閲覧アプリ」 国土交通省電子車検証特設サイトの車検証閲覧アプリページで概要確認と車検証閲覧アプリのインストールが可能です。 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/application/ 国土交通省「車検証電子化告知リーフレット」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/Leaflet.pdf 電子車検証読取アプリ使用方法 https://www.youtube.com/watch?v=wtHSPoNcXN4 国土交通省「記録事務代行サービス」 車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、運輸支局長などから委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新を可能とする記録事務代行サービスに対応しています。 ※出展:国土交通省「電子車検証特設サイト」(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/) ※記録事務代行(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/service/)をもとにマクセル株式会社が作成ケーブル長(m)1.8インターフェースUSBインターフェース USB2.0準拠(Full Speed) ※USB1.1、3.0でも動作可能、PC/SCインターフェース、CCIDドライバ対応RoHS指令(10物質対応)対応
ICカード
EPIC¥859税込¥9451個5日以内出荷Mifare Classic規格のICカードです。 メーカーが販売しているICカードキー対応のスマートロックの全機種で使用可能です。厚さ(mm)約0.85寸法(mm)85×53
認識精度99% AI顔認識ターミナル BS-K1T342DWX
bitstrong(ビットストロング)¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷最大1500人分の顔、3000枚分のカードを管理 Mifare/Felica/DESfireカード読み取りモジュール内蔵 クライアントソフトウェアによる双方向オーディオ通信 webクライアントによる設定用途入退室管理、セキュリティ仕様(カード数)3000、(顔数)1500、(イベント数)150000レンズ広角レンズ対応音声プロンプト、ISAPI、ISUP5.0、顔なりすまし防止、マスク認識機能(顔認識距離)0.3~1.5(m)、(顔認識正確性)99%、(顔認識速度)0.2秒解像度272×480液晶モニター3インチ(タッチパネル)画素数200万画素
ICシール
EPIC¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷Mifare Classic規格のICシールです。 メーカーが販売しているICカードキー対応のスマートロックの全機種で使用可能です。 本体にも同じものが同梱されています。厚さ(mm)約0.85寸法(mm)25×25
USB接続型非接触式ICカードリーダー
AB Circle¥12,980税込¥14,2781個当日出荷PCログイン認証やマイナンバーカードを利用した用途で活用されております。主にNFC仕様(FeliCa、MIFARE)カード、マイナンバーカードのデータ取得用に利用されます。工場での生産管理用、IC免許証を利用した個人認証・ドライブレコーダ・アルコールチェッカーのドライバー管理にも利用されており、国内でIC免許証やISO15693規格(ICODE等)に対応できる数少ないモデルです。対応メディアICカード
NFCリーダ・ライタM-1850S
マクセル¥8,598税込¥9,4581個当日出荷主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン。・金属干渉を起こしにくい構造を採用(底面のみ)。・オプション:SIMスロット(別途ご相談)用途電子車検証の読み取り。公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済。・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応。ICカード免許証の読み取りRoHS指令(10物質対応)対応
AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315C-02
AB Circle¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応仕様●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards、 ISO/IEC 15693-3Cards、 MIFARE(R)、(シリーズ) Classic/ Plus/ Ultralight/Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc、FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:Up to 40 mm (タグタイプに依存)材質ABS色White質量(g)12.5(±2)種類USBタイプCコネクタ規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20094 号)、 REACH寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.0×24.0×10.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbpsインターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED1 LED: Blue (動作状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000
デジタルドアロック「ID-303FE」
ロックマンジャパン¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。用途企業・店舗など仕様解錠用タグ×2 付属材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト質量(g)本体:約835、リモコン:約25電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更)寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります)ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
デジタルドアロック
ロックマンジャパン¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷リモコンは最大で5個、登録可能。無線到達距離:直線距離約15m(建物の環境により異なります)。リモコン解錠機能搭載型。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。強化ガラス扉(ガラス厚12mm)へ加工不要の簡単設置。両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa / Mifare)用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
入退室管理システムACsmart2コントローラ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷洗練されたデザイン、機能充実のカードリーダ シンプル設定ですぐに運用開始可能なスマート設計 エレベータ制御や鍵管理に応用可能なグループ出力機能を装備 FeliCa/Mifare/I-CODE対応 洗練されたデザインのカードリーダ 機能充実のテンキー付カードリーダ 警備セット/リセット 管理ソフトはコントローラに付属 1扉スタンドアロンから64扉一元管理まで 2パーソンルール機能 アンチパスバック機能 グループ出力機能 カレンダー、スケジュール機能仕様個人情報登録数:最大3500件(1登録につき1枚、暗証1~8桁1種類)、暗証は同一番号重複登録不可、履歴件数:本体内蔵履歴メモリカード内に最大500万件適合電気錠:モーター錠、通信時解錠型、通信時解錠型ストライク、通信時施錠型、通信時施錠型ストライク、瞬時通電施解錠型(有極)、マグネット錠、自動扉材質樹脂色ホワイト質量(g)約900消費電力(W)AC100:50以下、DC24:2.1A以下(カードリーダー2台および電気錠接続時)出力外部電源:DC12V1A以下(カードリーダーおよび外部機器用)対応OSMicrosoft Windows10 32/64ビット配線接続端子式接続カードリーダー間:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内 2台のカードリーダー(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線、パソコン間:10BASE-T/100BASA-TX(UTP カテゴリ5以上)RJ45コネクタ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC21.6~26.4外部出力セット/リセット出力:無電圧リレー接点DC30V 0.5A以下、汎用出力×8点:フォトモス出力 DC30V 0.1」A以下使用周囲温度(℃)0~+50動作環境NET Framework 4.5.2以上、Windows Installer3.1以上設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源(緑):通電時点灯外部入力一時解錠入力:無電圧a接点入力(ワンショット)、連続解錠入力:無電圧a接点入力(ラッチ)、インターホン入力:JEM-A、汎用入力×6点:無電圧接点入力周囲湿度(%)20~85RH以下(結露無きこと)
Bluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタ
マクセル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷主な特長 ・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ(カードリーダー) ・ISO/IEC 18092(NFC)準拠 ・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa ・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応 ・USBフルスピード(12Mbps) ・PC/SC準拠 ・ブザー モノトーン ・オプション:SIMスロット(別途ご相談) ・400mAh Li-ion電池を搭載し、Bluetoothによるワイヤレス接続が可能 ・電源仕様:USB Type-Cポート(DC 5V) ※本製品の充電の際には、付属のUSBケーブルを使用し、PCのUSBポートと接続するか、出力/OUTPUTが5VのUSB充電器、もしくはUSB Power Delivery(PD)対応の充電器を使用してください。 ※決められた電圧で充電をしてください。また、コンセント一体型のACアダプタを使用しないでください。用途電子車検証の読み取り。公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済。・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応。ICカード免許証の読み取りインターフェース【USB】USB Type-C :USB 2.0フルスピード(12Mbps)、【Bluetooth】Bluetooth Low Energy(BLE) / Bluetooth 5.0(2Mbps)対応メモリーカードISO/IEC 14443-4 A&B Cards、ISO/IEC 15693-3 Cards、MIFARE series、FeliCa(Standard/Lite/Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5RoHS指令(10物質対応)対応
NFCリーダー
ジーエルソリューションズ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。・XR06U-TI-P。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。・XR06U-TI-P Ver2。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁)付属品mini Bコネクタ、USBケーブル質量(g)約33外形寸法(mm)54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む電源(V)DC 5 (USB バスパワー)規格RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCaケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android周波数帯域(MHz)HF帯 (13.56MHz)インターフェイスUSB 1.1 / 2.0、HID動作温度範囲(℃)-10~+40
非接触式ICカードリーダライタ 電子車検証専用スタンド セット
AB Circle¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷セキュアなアクセスモジュールを用いた、総合的な非接触アプリケーションに最適なカードリーダライタです。ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。オプションのコネクタタイプ: USB AまたはUSB C用途電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドが付属します。
AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】
AB Circle¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格とHIDに準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。透明カードホルダー付き仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size)材質ABS色Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent質量(g)89.0(±5)種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbpsインターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコル【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000クロック周波数4.0 MHz
AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315A-04
AB Circle¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R)、(シリーズ)Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)材質ABS色White and Grey質量(g)81.0(±5)種類USB タイプCコネクタ、SAMスロットなし規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20017 号)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98.0×66.0×11.0対応OSWindows(R) 7 and above、 Linux(R)、 Mac OS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbps(Default:424kbps)インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000
デジタルドアロック LC-105(扉厚対応品)
ロックマンジャパン¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備。もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 。解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー用途屋内ドア(生活防水対応)仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能)寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
非接触カードリーダー ST-530MF
ロックマンジャパン¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷防水仕様(IP64)で屋外にも取付できる非接触カードリーダー。ネットワークへの接続不要なスタンドアロン型です。タッチパネル式で、テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カードの登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録可能です。4つの運用モードを搭載し、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。ICカードはFeliCa/Mifareに対応、兼用OK。また、ID番号による個別登録機能や、2つの接点出力(無電圧による解錠用接点出力(リレー1)、有電圧接点出力(リレー2))など様々な便利機能を搭載しています。用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚定格電圧 DC V12 / 24対応【カード】FeliCa/Mifare防水性あり
テンキー付カードリーダ(ACsmart専用) ACS-TMR
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷カード式入退室管理システムACsmart専用のテンキー付カードリーダです。 薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスに面付設置できます。(壁面取付時の厚み埋込時:18.5mm、面付時:35mm) FeliCa/Mifare/I-CODEのマルチリードに対応 音声メッセージガイダンスにより、操作確認が容易にできます。 警備のセット・リセット用、電気錠の解錠用の両方に使用できます。 『カードのみ』、『暗証番号のみ』、『カード+暗証』の運用が可能となるようにACsmart用管理ソフトもバージョンアップ仕様【暗証番号】1~4桁 (ACS-Client Ver.3.0.1.0 以降)適合【カード】FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)材質本体・フロントパネル:樹脂色本体:ホワイト、フロントパネル:ライトグリーン質量(g)埋込時:約300、露出時:約330配線接続端子式検出距離(mm)【カード】20以下(使用するカード、タグによりことなります)接続コントローラ間:RS-485(CPEVSΦ0.65-1PまたはCPEVSΦ0.9-1P)、DC12V電源線(Φ0.65-1PまたはΦ0.9-1P)(入退室2リーダ接続時、RS-485は渡り配線) 延べ100m以内電源電圧(V)DC12±10%消費電流(mA)300以下使用周囲温度(℃)0~+50使用周囲湿度20%~85%RH以下 (結露なきこと)設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからないところ)表示灯<解錠LED(緑)>解錠時点灯、電気錠異常時点滅、<警戒LED(緑)>警戒セット中点灯、セット・リセット操作中点滅、<ループLED(赤)>警戒リセット中ループ異常時点灯、侵入警報発生時点滅、<照合LED(青)>カード・暗証照合OK時約1秒点灯、<エラーLED(赤)>カード・暗証照合NG時約1秒点灯、暗証ペナルティによる操作禁止中点灯音声出力電気錠解錠カード照合OK時:「ピ-」、未登録・権限無しカード照合時:「カードをお確かめください」、権限無しカード照合時:「このカードでは操作できません」、未登録・権限無し暗証操作時:「ピピ」、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、ループ異常時「※」押下:「戸締まりをお確かめください」、ループ異常時「※」押下+カード操作:「ピピピピピピピピ・・・・、警備を開始します」、ループ異常時「※」押下+カード操作→「※」押下:「戸締まりを確認してもう一度警備を開始してください」、警戒中、電気錠解錠操作時:「ピピ」、警戒中センサー発報時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
顔認証端末/電源装置
アート¥109,800税込¥120,7801セット6日以内出荷顔認証距離は0.5m~2m/顔登録件数は最大1500件/マスク着用でも認証可能。認証結果を本体液晶に表示 /音声案内も可能 ※1:画像品質が十分な場合。タッチパネルで各種登録 /顔は本体カメラで登録 /指定の顔だけ削除可能。カードはかざして簡単に登録 /FeliCa・MIFAREが使用可能/カードは3000枚まで登録可能。USBメモリを使って、登録データをエクスポート&インポートしたり、複数台に転送可能。1個用スイッチボックスに取付け可能/配線は電源と解錠出力の4芯仕様顔登録件数:最大1500件、顔認証精度:99%以上※画像品質が十分な場合、顔認証距離:0.5m~2m、顔認証速度:0.2秒以内幅(mm)91.3色黒色高さ(mm)181.3質量(g)約360奥行(mm)27消費電力(W)最大12電源電圧DC24V±10%500mA使用温度(℃)-30~60(結露なきこと)液晶パネル解像度272×480 寸法4.3インチカード検知距離:5cm以内 ※周囲の環境により異なる、登録件数:最大3000件、通信規格:FeliCa、MIFARE入出力解錠出力×1、USBポート×1防水性IP65(コーキング処理の場合)
非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット
安田¥79,980税込¥87,9781台9日以内出荷3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。仕様1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ+電動サムターン、Mifareカード×2枚、リチウム電池×4本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×4本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
指紋・非接触ドアロック Smart-Ashley +F
安田¥139,800~税込¥153,780~1台9日以内出荷電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。外部リーダ+電動サムターンセット。 指紋センサー新型スリムタイプ搭載。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 ツーロック対応可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅73×奥行39×高さ209mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約1.5年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
AI 顔認証端末4インチ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷AI顔認証端末はディープラーニングアルゴリズムを採用しており、より高い精度でより素早く顔を認識することができます。 また、顔認証/カード認証など、複数の認証モードに対応しています。ビルや企業、金融業界などの重要なエリアなど、複数のシーンで応用できます。 最大1500人の顔、最大3000枚のカード保存 顔認証端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、2MP広角レンズ、Mifare/Felica/DESfireカード読み取り内蔵モジュール クライアントソフトウェア、インドアステーション、メインステーションとの双方向音声、TCP/IP、Wi-Fiに対応。 ISAPI、ISUP5.0対応 Webクライアントによる設定 顔認識距離: 0.3~1.5m 持続時間<0.2秒/ユーザー 制度≥99% マスク認識対応寸法(mm)91.3×181.3×24.5取付壁掛けサイズ4.3インチタイプLCD電源(V)DC12~24/1A保護等級IP65解像度272×480動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
非接触ドアロック Smart-Ashley SF 2ロックセット
安田¥129,800税込¥142,7801台9日以内出荷3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 外部リーダ1台+電動サムターン×2台セット。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 ツーロック対応可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。仕様2ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ1台+電動サムターン×2台、Mifareカード×2枚、リチウム電池×8本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×8本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart
美和ロック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
音声付非接触カードスイッチ ACS-112N
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥86,980税込¥95,6781台5日以内出荷FeliCa/Mifare/I-CODEマルチリードに対応した音声付カードスイッチ。 1台で2系統の出力を装備していますので、警備のセット/リセットと電気錠の解錠操作が1台で対応できます。 薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスを使用し面付設置できます。(壁面取付時の厚み/埋込時:18.5mm、面付時:35mm) 操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能を内蔵していますので、未然に操作ミスを防止します。 照合方法は「カード」のみ、「暗証番号」のみ、「カード+暗証番号」の3パターンから選択でき、照合方法の混在が可能です。 「カード」、「暗証番号」、「カード+暗証番号」あわせて最大1000件の登録ができます。 出力形態の異なる3パターンの運用モードから選択。幅広い用途にご利用いただけます。 利用者によって権限範囲の設定ができます。仕様【登録数】最大1000件(1登録につき、カ-ドデ-タ1枚、ユ-ザ-暗証番号1通り(1~8桁))、【マスター暗証番号】1通り(4~8桁)適合【カード】FeliCaカード/タグ(IDm照合)、Mifareカード/タグ(UID照合)、I-CODE(ISO/IEC15693規格品カード/タグ(UID照合))材質樹脂色ホワイト出力セット/リセット出力:無電圧接点出力(c接点)AC/DC30V・0.1A、電気錠解錠出力:無電圧接点出力(a接点)AC/DC30V・0.1A、警報/タンパ-出力:無電圧接点出力(b接点)AC/DC30V・0.1A配線接続端子式検出距離(mm)【カード】20以下(使用カードによる)音量操作音、音声ガイダンス(照合音/エラ-音/登録・抹消音/ル-プチェック異常音)、警報音 、音量調整可:ディップスイッチにて「大」「中」「小」またはテンキーにて「L01」~「L06」(無音設定のみ個別)入力禁止入力:無電圧接点入力(a接点)、ループ入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、予備灯入力:無電圧接点入力(a接点)電源電圧(V)DC10.5~30(極性あり)機能警報メモリ機能(ラッチモードのみ)、強制出力機能(ラッチモード、ワンショットモードのみ)消費電流(mA)250以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+60 (ただし結露なきこと)設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所)表示灯【セット・リセット表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉セット・リセット状態表示、〈登録モード時〉照合方法表示、【ル-プ表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉ル-プ状態表示、警報メモリ表示、〈登録モード時〉動作範囲表示、【電気錠解錠出力表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉電気錠解錠出力時点灯、【予備灯(緑LED)】〈運用モード時〉他接続機器の状態表示、〈登録モード時〉他接続機器の状態表示、【エラ-表示灯(赤LED)】〈運用モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、〈登録モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、【電源表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉運用モード時点灯、〈登録モード時〉登録モード時点滅、【登録番号表示部(赤色7セグメントLED×3)】〈運用モード時〉〈登録モード時〉登録番号表示モードラッチモード、ワンショットモード、3路リモ-トスイッチモード操作キー数字キー(10個):0~9(緑色バックライト表示)、機能キー(2個):※、#(緑色バックライト表示、#のみ常時点灯)
デジタルドアロック LC-505TA
ロックマンジャパン¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から4日以内出荷履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本色ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
会議室予約システム - アクセス・インスペクター
ATEN¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷アクセス・インスペクター VK401は、ATEN会議室予約システム(RBSシステム)の10.1インチ タッチスクリーンパネル VK430 および 10.1インチ タッチパネルコントローラーVK330と連動して、会議室の入室制御が行えるアドオン・アクセサリーです。ポストパンデミック時代の会議室管理ソリューションでは、非接触アクセス制御が不可欠となります。その中で、VK401は高いセキュリティと衛生状態を維持する上で重要な役割を果たします。また、既存の会議室管理システムにおいて、アクセス制御の追加機能として活用することで、セキュリティをさらに強化することができます。カードスキャンによる会議室の予約・チェックイン・ロック・ロック解除を、操作権限があるユーザーに限定。カレンダーサーバーと連携 - Microsoft 365、Exchange 2010/2013/2016/2019、Google Workspaceに対応。動作周波数 13.56MHz。各種通信規格をサポート - ISO 14443A/B、ISO 15693、Mifare、FeliCa(カードUID)。統合管理に有用な情報(出席者一覧、会議の所要時間など)を収集。指定ユーザーへの定期レポート送信機能(日次・週次・月次・四半期単位)付属品ネジ×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.03( 0.08 lb )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:56×70×23.3材質(ケース)プラスチックインターフェースコネクタータイプポゴピン動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応通信規格ISO 14443A/B、ISO 15693、Mifare、FeliCa(カードUID)検知距離(mm)最大30(タグタイプによる)動作周波数(MHz)13.56グリーンマーク認定
Telemecanique Sensors XGCS491B201 RFIDタグ
TELEMECANIQUE SENSORS¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Telemecanique アンテナTelemecanique アンテナは、パネル取り付け型のスマートアンテナです。スタンドアロンモードで動作し、スイッチング容量が 300 mA のディスクリート出力信号を出力します。この製品は、 RFID Microchip Texas ( Tag-it HFI )、 RFID Microchip Fujitsu ( MB89R118-MB89R119 )、及び RFID Microchip NXP ( Mifare classic 1K/4K )に対応しています。動作温度範囲は -25 → 75 ° C です特長と利点関連付けられたタグタイプは、タグタイプの自動検出です 消費電流<: 60mA 検出範囲は 70 ~ 100 mm です ディスクリート出力タイプは PNP です 最大周波数は 13.56 MHz です 電力要件は外部です 製品の重量は 0.057 kg です 11ms 間の耐衝撃性 30gn ステータス LED - 出力状態用 LED x 1 ( 2 色)、 RFID 通信用 LED x 1 ( 2 色 スイッチング容量は 300 mA (過負荷及び短絡保護) 締付けトルク<: 2.2Nm用途 アクセス制御 セクターの構築 機器を搬送する 柔軟な生産ワークショップ ロジスティック 原材料処理 トレーサビリティ認定 CE認定 IEC60529 準拠の IP65 ISO 14443 標準タグ ISO 15693 標準タグ EN 60068-2-27仕様検出タイプ = RFIDクレードル接続タイプ = ワイヤレス電流 Max = 60 mA最大DC電圧 = 29V電源電圧 = 24 V dc長さ = 40mm幅 = 40mm動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
カードリーダー
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。電子車検証サービスに対応しています。公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。ケーブル紛失の心配がない一体型タイプです。接続状況がわかるLED搭載です。バスパワーで使えるので電源が不要です。Windows/mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。汚れの目立ちにくいグレーカラーです。対応【ICカード規格】ISO/IEC14443 TypeA/B、ISO/IEC15693、MIFARE シリーズ: Classic/PLUS/Ultralight/Ultralight C/DESFire/DESFire EV1/DESFire EV2、FeliCa(Standard/Lite-S/Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps、カード:106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps)コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること動作温度範囲(℃)-10~70保管温度範囲(℃)-20~70(結露無き事)ケーブル長(m)1セット内容取扱説明書、保証書仕様ICカード操作:ICカードをかざす(非接触)対応メディア電子車検証、IC運転免許証、Felica、Myfare、マイナンバーカード、ICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カード、医師資格証(HPKIカード)※各種ICカードに対応した読み取りソフト/ドライバーが必要になります。
ピットロック コンパクト
LILIEL(リリエル)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷お手持ちのICカードでロックできます。 切欠き寸法は、LN-0002と同じです。 ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。 簡単に電気錠に変更できます。材質ABS樹脂、SPCC使用温度範囲(℃)0~+40電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)使用湿度範囲30~85%RHカードFeliCa、Mifare
RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット
unitech(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM
デジタルドアロック「ID-502TAB」
ロックマンジャパン¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から4日以内出荷扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能 管理機能にこだわった高性能デジタルロック用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
卓上USBカードリーダー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷適合FeliCa/Mifare/I-CODE質量(g)約60(付属ケーブルを含む)消費電流(mA)260以下表示灯ACTIVE表示LED(緑):動作可能状態で待機中点灯、ACCESS表示LED(赤):カード読み取り時点滅点灯
PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル
unitech¥129,800税込¥142,7801個当日出荷PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。 Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタンセット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル寸法(mm)167×75.5×17質量(g)270(標準バッテリ搭載時)規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092)バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間)湿度範囲5~95保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時)バーコード【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR)言語表示多言語対応RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS/AERバッテリー稼動時間最長16タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能インジケータLED/スピーカ/バイブレータ動作温度範囲(℃)-20~55対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)