カテゴリ
- 溶接用品(22)
- 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用(3)
- CO2溶接トーチ用交換部品(2)
- 溶接ワイヤーアルミ用(7)
- 溶接ワイヤーステンレス用(9)
絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.8
- 0.6(4)
- 0.9(10)
- 1(22)
- 1.2(28)
- 1.4(4)
- 1.6(24)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 4.8(1)
- 5.6(1)
- 200(1)
- 300(1)
- -(1)
ワイヤー種類

ソリッド(6)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- リランド(RILAND)(1)
- 富山住友電工(1)
- 日本ウェルディングロッド(6)
- 日軽産業(3)
- ダイヘン(1)
- 東安(3)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
- マイト工業株式会社(1)
- トラフィメット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「mig」の検索結果

MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)
SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻(0.8kg)ほか当日出荷用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381巻(0.45kg)当日出荷用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5998種別アルミ用0.8Φ×0.45kg部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)ワイヤー種類ソリッド
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷用途Al-Mg合金用AWS規格ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用)
SUZUKID(スズキッド)¥5,298税込¥5,8281巻(0.5kg)当日出荷用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5995種別ステンレス用0.8Φ×0.5kgワイヤー種類ソリッド
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥28,980~税込¥31,878~1箱(5kg)ほか6日以内出荷から9日以内出荷用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接JIS規格YS309伸び(%)38.8AWS規格ER309引張強度(MPa)584適合SUS309・異母材用RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG A5356
日軽産業¥29,980税込¥32,9781箱(5kg)翌々日出荷仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。成分Si, Fe: 0.46、Cu: 0.05~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: ≦0.10%、Al: RemJIS規格A1100-WY
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥33,980~税込¥37,378~1箱(5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接JIS規格YS316L伸び(%)45AWS規格ER316L引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG A1100
日軽産業¥29,980税込¥32,9781箱(5kg)翌々日出荷仕様99.0%以上の純アルミニウム及び3000系合金の溶接材に適している。溶接製と耐食性が良好で、延性、靱性とも優れている。成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%JIS規格A1000-BY識別色赤
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥33,980~税込¥37,378~1箱(5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷用途SUS316の溶接JIS規格YS316伸び(%)45引張強度(MPa)575AWS規格ER316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(5kg)ほか9日以内出荷用途SUS304の溶接JIS規格YS308伸び(%)48.3AWS規格ER308引張強度(MPa)581適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥24,980~税込¥27,478~1箱(5kg)ほか9日以内出荷用途SUS304Lの溶接JIS規格YS308L伸び(%)42引張強度(MPa)558AWS規格ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)
富山住友電工(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781ケース(5kg×2巻)4日以内出荷から5日以内出荷アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)5356寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)
日軽産業¥29,980税込¥32,9781巻(5kg)4日以内出荷成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材6000系合金、アルミニウム合金鋳物寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/165以上(A6061P-T6)
ステンレス用ソリッドワイヤ
東安(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻(5kg)当日出荷MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接線径(Φmm)0.8外径(Φmm)【スプール】200適合品番AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当取付内径(Φmm)52
22%Cr-12%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥33,980税込¥37,3781巻(12.5kg)5日以内出荷石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。ワイヤー種類ソリッドRoHS指令(10物質対応)対応
ブレージングワイヤー
東安¥10,980~税込¥12,078~1巻(2kg)ほか3日以内出荷完全密封でサビ防止!長期保管可能!。亜鉛メッキ、高張力鋼板用のMIG溶接ワイヤーでアルゴンガス(Ar100%)使用。※混合ガスでも使用可用途MIG-ブレージング溶接(車修理 半自動溶接用)で低温接合の為、自動車鈑金修理での溶接作業に使う。薄板で特に亜鉛引き鋼板や、異種金属に最適。特に溶接時の溶け落ちを抑え0.6mmからの薄板の溶接でも優れた溶接性を発揮します。線径(Φmm)0.8リールサイズ(mm)Φ200×H56×穴径51
18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥33,980税込¥37,3781巻(12.5kg)5日以内出荷原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼のMIG溶接材料です。ワイヤー種類ソリッドRoHS指令(10物質対応)対応
STDコンタクトチップ
トラフィメット(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか当日出荷から10日以内出荷ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。全長(mm)25
鉄ソリッドワイヤー 0.8mm 5Kg
マイト工業株式会社¥6,198税込¥6,8181巻当日出荷ワイヤー種類ソリッド適合機種MDM-200/MIG-175タイプ軟鋼内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.8