カテゴリ

  • 溶接用品(20)
    • 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用(3)
    • CO2溶接トーチ用交換部品(2)
    • 溶接ワイヤーアルミ用(7)
    • 溶接ワイヤーステンレス用(7)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • リランド(RILAND)(1)
  • 富山住友電工(1)
  • ダイヘン(1)
  • 日本ウェルディングロッド(6)
  • 日軽産業(3)
  • 東安(3)
  • マイト工業株式会社(1)
  • トラフィメット(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.8
  • 0.6(4)
  • 0.9(10)
  • 1(20)
  • 1.2(27)
  • 1.4(4)
  • 1.6(24)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 5.6(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • -(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mig」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻(0.8kg)ほか
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
MIG100用ノンガスワイヤー リランド(RILAND)MIG100用ノンガスワイヤーリランド(RILAND)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(1kg)
当日出荷
MIG100用パーツ
STDコンタクトチップ トラフィメットSTDコンタクトチップトラフィメット(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。
全長(mm)25
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用)SUZUKID(スズキッド)
5,298税込5,828
1巻(0.5kg)
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5995種別ステンレス用0.8Φ×0.5kgワイヤー種類ソリッド
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(0.45kg)
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5998種別アルミ用0.8Φ×0.45kg部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)ワイヤー種類ソリッド
鉄ソリッドワイヤー 0.8mm 5Kg マイト工業株式会社鉄ソリッドワイヤー 0.8mm 5Kgマイト工業株式会社
6,198税込6,818
1巻
4日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド適合機種MDM-200/MIG-175タイプ軟鋼内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.8
アルミMIGワイヤ 東安アルミMIGワイヤ東安
4,098税込4,508
1巻(0.45kg)ほか
3日以内出荷
CE認定工場【AWS ER4043】
用途アルミMIG溶接用
アルミMIG用チップ ダイヘンアルミMIG用チップダイヘン
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から14日以内出荷
アルミMIG用のチップです。
ステンレス用ソリッドワイヤ 東安ステンレス用ソリッドワイヤ東安(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(5kg)
当日出荷
MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接線径(Φmm)0.8外径(Φmm)【スプール】200適合品番AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当取付内径(Φmm)52
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 富山住友電工アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)富山住友電工(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1ケース(5kg×2巻)
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)5356寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
アルミMIG  A1100 日軽産業アルミMIG A1100日軽産業
29,980税込32,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
仕様99.0%以上の純アルミニウム及び3000系合金の溶接材に適している。溶接製と耐食性が良好で、延性、靱性とも優れている。成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%JIS規格A1000-BY識別色
ブレージングワイヤー 東安ブレージングワイヤー東安
10,980税込12,078
1巻(2kg)ほか
3日以内出荷
完全密封でサビ防止!長期保管可能!亜鉛メッキ、高張力鋼板用のMIG溶接ワイヤーでアルゴンガス(Ar100%)使用※混合ガスでも使用可
用途MIG-ブレージング溶接(車修理 半自動溶接用)で低温接合の為、自動車鈑金修理での溶接作業に使う。薄板で特に亜鉛引き鋼板や、異種金属に最適。特に溶接時の溶け落ちを抑え0.6mmからの薄板の溶接でも優れた溶接性を発揮します。線径(Φmm)0.8リールサイズ(mm)Φ200×H56×穴径51
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A5356)日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg合金用AWS規格ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(5kg)ほか
9日以内出荷
用途SUS304の溶接JIS規格YS308伸び(%)48.3AWS規格ER308引張強度(MPa)581適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 日軽産業アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)日軽産業
29,980税込32,978
1巻(5kg)
4日以内出荷
成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材6000系合金、アルミニウム合金鋳物寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/165以上(A6061P-T6)
アルミMIG  A5356 日軽産業アルミMIG A5356日軽産業
29,980税込32,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。成分Si, Fe: 0.46、Cu: 0.05~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: ≦0.10%、Al: RemJIS規格A1100-WY
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
28,980税込31,878
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接JIS規格YS309伸び(%)38.8AWS規格ER309引張強度(MPa)584適合SUS309・異母材用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
24,980税込27,478
1箱(5kg)ほか
9日以内出荷
用途SUS304Lの溶接JIS規格YS308L伸び(%)42引張強度(MPa)558AWS規格ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
33,980税込37,378
1箱(5kg)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接JIS規格YS316L伸び(%)45AWS規格ER316L引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
33,980税込37,378
1箱(5kg)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS316の溶接JIS規格YS316伸び(%)45引張強度(MPa)575AWS規格ER316RoHS指令(10物質対応)対応