カテゴリ
- 溶接用品(28)
- 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用(2)
- CO2溶接トーチ用交換部品(3)
- 溶接ワイヤーアルミ用(14)
- 溶接ワイヤーステンレス用(9)
絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1.2
- 0.6(4)
- 0.8(22)
- 0.9(10)
- 1(22)
- 1.4(4)
- 1.6(24)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 4.8(1)
- 5.6(1)
- 200(1)
- 300(1)
- -(1)
ワイヤー種類

ソリッド(1)
ブランド
- 富山住友電工(3)
- 日本ウェルディングロッド(10)
- 日軽産業(3)
- パナソニックコネクト(1)
- ダイヘン(2)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(3)
- タセト(3)
- 東安(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「mig」の検索結果

アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷用途Al-Mg合金用AWS規格ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥54,980税込¥60,4781箱(12.5kg)6日以内出荷から9日以内出荷用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接JIS規格YS309伸び(%)38.8AWS規格ER309引張強度(MPa)584適合SUS309・異母材用RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG A5356
日軽産業¥24,980税込¥27,4781箱(5kg)翌々日出荷仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。成分Si, Fe: 0.46、Cu: 0.05~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: ≦0.10%、Al: RemJIS規格A1100-WY
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)8日以内出荷から9日以内出荷用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接JIS規格YS316L伸び(%)45AWS規格ER316L引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG A1100
日軽産業¥22,980税込¥25,2781箱(5kg)翌々日出荷仕様99.0%以上の純アルミニウム及び3000系合金の溶接材に適している。溶接製と耐食性が良好で、延性、靱性とも優れている。成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%JIS規格A1000-BY識別色赤
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)8日以内出荷から9日以内出荷用途SUS316の溶接JIS規格YS316伸び(%)45引張強度(MPa)575AWS規格ER316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781箱(12.5kg)9日以内出荷用途SUS304の溶接JIS規格YS308伸び(%)48.3AWS規格ER308引張強度(MPa)581適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥54,980税込¥60,4781箱(12.5kg)9日以内出荷用途SUS304Lの溶接JIS規格YS308L伸び(%)42引張強度(MPa)558AWS規格ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)9日以内出荷用途SUS309Sの溶接。異材溶接JIS規格YS309L伸び(%)39引張強度(MPa)601AWS規格ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG A5356
タセト¥22,980税込¥25,2781箱(5kg)4日以内出荷成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-WY
アルミMIG溶接ワイヤー(A1100)
日本ウェルディングロッド¥18,980税込¥20,8781箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷用途純Al用AWS規格ER1100RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)
日本ウェルディングロッド¥15,980税込¥17,5781箱(5kg)9日以内出荷用途Al-Si合金用適合Al-Si 合金JIS規格A4043-WYRoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG溶接ワイヤー(A5183)
日本ウェルディングロッド¥17,980税込¥19,7781箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷用途Al-Mg-Mn合金用AWS規格ER5183RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)
富山住友電工(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781ケース(5kg×2巻)4日以内出荷から5日以内出荷アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)5356寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)
日軽産業¥19,980税込¥21,9781巻(5kg)4日以内出荷成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材6000系合金、アルミニウム合金鋳物寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/165以上(A6061P-T6)
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)
富山住友電工¥38,980税込¥42,8781ケース(5kg×2巻)4日以内出荷永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8、Cu/0.30、Mn/0.05、Mg/0.05、Zn/0.10、Ti/0.20、Al/残部、その他(個々/0.05、合計/0.15)材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)4043規格JIS Z3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
アルミMIG溶接ワイヤー(A5183)
富山住友電工¥38,980税込¥42,8781ケース(5kg×2巻)4日以内出荷から8日以内出荷アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。成分化学成分(%):Si/0.40、Fe/0.40、Cu/0.10、Mn/0.50~1.0、Mg/4.3~5.2、Cr/0.05~0.25、Zn/0.25、Ti/0.15、Al/残、その他(個々/0.05、合計/0.15)材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)5183規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
ステンレス用フラックス入りワイヤ
東安¥21,980税込¥24,1781箱(12.5kg)当日出荷から3日以内出荷組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥32,980税込¥36,2781巻(12.5kg)5日以内出荷原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼のMIG溶接材料です。ワイヤー種類ソリッドRoHS指令(10物質対応)対応
低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥32,900税込¥36,1901箱(12.5kg)7日以内出荷石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。用途ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)39引張強度(MPa)609RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)435
低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥29,900税込¥32,8901箱(12.5kg)7日以内出荷原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼の溶接用MIG溶接材料です。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)43引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)390
ステンレス用フラックス入りワイヤ
東安¥27,980税込¥30,7781巻(12.5kg)3日以内出荷CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接適合DW-308L、SF-308L等直径(Φmm)【スプール】300線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当AWS規格E308LT0-1該当