カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「mil20m-m-f2000」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
LED ストロボ・スコープ 'FLUKE-820-2 フルーク(FLUKE)LED ストロボ・スコープ 'FLUKE-820-2フルーク(FLUKE)
229,800税込252,780
1個
46日以内出荷
フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル
用途LEDストロボスコープ仕様【耐振勳】MIL-PRF-28800Fクラス2、【耐衝突性】1m落下【試験電圧1V】200.0MΩ、2000MΩ/±(1.5%+5カウント)、10.0GΩ/±(10%+3カウント)【試験電圧1V】20.00MΩ,100.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧25V】20.00MΩ,200.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(1.5%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,50.0MΩ/±(3%+5カウント)付属品ハードケース、外部トリガー・コネクター、単3電池×3寸法(mm)57.1×60.9×190.5質量(g)240周波数(Hz)(点滅)0.5~5000電池単3池×3保証期間1年確度【点滅周波数】0.0002動作温度(℃)0~45保管温度(℃)-10~50