カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)

「milli-q」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプション Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプション

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ 消耗品 Merck(メルクミリポア)

    Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ 消耗品

    Merck(メルクミリポア)
    20,980税込23,078
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • 純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R) Merck(メルクミリポア)

    純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R)

    Merck(メルクミリポア)
    30,899税込33,989
    1個
    翌日出荷
    Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
    サイズΦ45×124mm対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV耐圧(MPa)0.3接続1/4”有効ろ過面積(cm2)2170フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホンハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)5~35アズワン品番1-9470-18採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
  • Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ アクセサリー・オプション Merck(メルクミリポア)

    Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ アクセサリー・オプション

    Merck(メルクミリポア)
    20,980税込23,078
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置消耗品

    Merck(メルクミリポア)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)

    採水口用最終フィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    採水口に装着する最終フィルタです。
    適合機種Milli-Q Direct 8/16交換目安~6ヶ月
  • Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM) Merck(メルクミリポア)

    Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)

    Merck(メルクミリポア)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。
    仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
純水製造・純水関連カテゴリ