カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- デスクトップPC(1)
絞り込み
OS
- Windows 11 Pro
- 非搭載(2)
使用CPU
- Core Ultra 5(1)
メモリー容量
- 8GB(1)
SSD
- 256GB(1)
光学ドライブ
- なし(1)
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
HP(日本ヒューレット・パッカード)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「mini pc」の検索結果

4G1iMini U5-235T/8/S256/11P/O24HBD/NP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.19kg(タワースタンド含まず)仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN/Bluetooth)、M.2 PCIe x4-2280×2スロット(for storage)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●エネルギー消費効率:15区分、34.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 3Xe●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:インテル vPro Enterprise●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-44800 (5600MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 2.1×2、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×181 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等、タワースタンド●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)本体質量(g)約1190(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)43メモリー容量(標準):8GB、(最大):64GB解像度最大4096 x 2160 @60Hz (HDMI 2.1 ) / 5120 x3200 @60Hz (DP2.1)使用CPUインテル Core Ultra5-235T プロセッサー(1.60 GHz-最大5.00GHz/インテル(R)スマートキャッシュ24MB)スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Proチップセットインテル Q870 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-A 10Gbps転送×2(前面) 、 USB Type-C 20Gbps転送×1(前面)、USB Type-A 5Gbps転送 ×3(背面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)