カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- USBケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
色
ブラック(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 3.5
- 2.5(5)
- 3(10)
- 3.1(2)
- 3.2(1)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.2(2)
- 4.5(6)
- 5(15)
- 5.2(1)
- 5.8(1)
ブランド
- サンワダイレクト(1)
「mini usb」の検索結果

USBケーブル
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281本欠品中設定した時間で電源をOFFにできるUSBタイマーケーブルです。 タイマーは8通りの設定ができます。(1/2/3/4/5/6/7/8時間) タイマー管理により、USB機器の電源切り忘れを防ぎます。 充電し続けることによるバッテリーの劣化や膨張を防げます。 電圧と電流の測定機能付きです。付属品取扱説明書色ブラック種類USB2延長電流(A)(測定可能)0.0~3.0規格USB2.0認証無し、(MD)USB2.0電圧(V)(測定可能)DC3.5~20.0ケーブル長(m)約0.1(SR間)、(MD)0~0.99コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Aコネクタメス)、(MD)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スイッチ)約21×68.3×10.6(突起部は除く)対応機種USB Aメスポート(出力用)を持つUSB充電器、パワーバンク等<パソコン>USB Aメスポートを搭載した各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど<周辺機器・ケーブル>USB 2.0 Aオスコネクタを持つケーブル、各社周辺機器※ USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。保証期間初期不良のみ消費電力(mW)20UL規格(線材)NON ULケーブル径(Φmm)約3.5