「mini-fit jr」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mini-Fit Jr.シリーズ 日本モレックス(molex)

    Mini-Fit Jr.シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Molex コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = メス端子5556ボディ向き = ストレート長さ = 18mm幅 = 11.6mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥319税込¥351
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = 45558シリーズレセプタクル、45718シリーズレセプタクル、5556シリーズレセプタクル接続方向 = ストレート長さ = 13.8mm幅 = 9.6mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジング、PCI Express - 45559シリーズ用. PCI Expressハイエンドグラフィックスアドインカードのアプリケーション向けのMini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジングです。 このMini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジングは、操作が簡単でありながら確実なかん合を実現するサムラッチによるポジティブロッキング、極性化、かん合の角度が最適でない場合に発生し得る端子のダメージを防止するスクーププルーフ設計を備えています。 圧着端子については、5556シリーズ(代表品番 ; 172-9140 172-9140 )を参照してください。 かん合コネクタについては、45558シリーズ及び45718シリーズのMini-Fit Jr.ヘッダを参照してください。長さ(mm)158幅(mm)97高さ(mm)21質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 9.6mm幅 = 15.1mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグ接続方向 = ストレート長さ = 18mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 22.2mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 2極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 2極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥459税込¥505
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様極数 = 2行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクル接続方向 = ストレート長さ = 14.4mm幅 = 7.39mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング オス 2極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 2極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 2行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグボディ向き = ストレート長さ = 10.8mm幅 = 11.6mm深さ = 23.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5559Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1パック(10個)
    当日出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
  • Molex コネクタハウジング オス 4極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 4極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 4行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr. オス圧着端子5558、Mini-Fitオス接地圧着端子30490接続方向 = ストレート長さ = 11.6mm幅 = 9.6mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング オス 2極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 2極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 2行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグ接続方向 = ストレート長さ = 7.4mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途長さ(mm)141幅(mm)67高さ(mm)16質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥429税込¥472
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグボディ向き = ストレート長さ = 13.8mm深さ = 23.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5559Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 16極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 16極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクル接続方向 = ストレート長さ = 34.8mm幅 = 15.1mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途幅(mm)99質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥319税込¥351
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 4.2mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグボディ向き = ストレート長さ = 22.2mm幅 = 7.4mm深さ = 23.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5559Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクル接続方向 = ストレート長さ = 18mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MINI-FITシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥659~税込¥725~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.35mm2最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 5558Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト オス Mini-Fit Plusシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス Mini-Fit Plusシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様ジェンダー = オス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Plus最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 46012Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番< 319-1395') 319-1395 とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 319-1480') 319-1480 とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番< 501-083') 501-083/を参照 抜き取り工具については、品番< 215-5900') 215-5900/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着工具 ミニフィットJrコネクタ、ミニフィットHCSコネクタ 207129シリーズ 64016-0200 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着工具 ミニフィットJrコネクタ、ミニフィットHCSコネクタ 207129シリーズ 64016-0200

    日本モレックス(molex)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    仕様Molex ServiceGrade手動圧着工具 - Mini-Fit端子. ServiceGrade手動圧着工具は、ワイヤサイズ28 AWG ~ 16 AWGのMini-Fit Junior及びMini-Fit HCSオス / メス圧着端子向けに設計されています。このServiceGrade手動圧着工具は、フルサイクルラチェット機構を搭載し、完全な圧着を実現します。ソフトグリップエルゴノミックハンドルで快適に使用できます。. 特長と利点. 完全な圧着を実現するフルサイクルラチェット ソフトグリップエルゴタイプ圧着工具シリーズServiceGradeワイヤー28 → 16AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品Mini-Fit HCSコネクタコンタクト、Mini-Fit Jr. コネクタコンタクト
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • テスター棒ピン式 ELPA

    テスター棒ピン式

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥617税込¥679
    1個
    当日出荷
    ピン式テスターのテストリードとして使用します。
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ 圧着 28 → 22AWG 日本モレックス(molex)

    Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ 圧着 28 → 22AWG

    日本モレックス(molex)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    仕様Mini-Fit Junior 工具 / アクセサリ. ; 710-6552 710-6552 は、標準の Mini Fit Jr 圧着端子 22-28 AWGとHCS 圧着コンタクトを終端するためのパラレルアクション圧着工具です。 抜き取り工具 ; 215-5900 215-5900 は、標準とHCSクリンプに適しています。 ; 797-8913 797-8913 は、Mini-Fit Jrシリーズの8極コネクタ(取り付け金具なし)用ストレインリリーフです。、回転:なしサイズ端子:28 → 22AWGタイプコンタクト:圧着シリーズHANDTOOLRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号207121