カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- USBケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
インターフェース
- USB3.2
- USB2.0(6)
色
ブラック(1)
転送速度
- 10Gbps(1)
10Gbps
ブランド
- メディアカバーマーケット(1)
メディアカバーマーケット
「minib」の検索結果

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ZTE 901ZT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ZTE。・携帯電話。901ZT。902ZT。A2017G。A202ZT / ZTE。Axon 7。AXON7 mini。Blade V7 Max。Blade V8。Libero 5G。Libero 5G。Libero 5G II。Libero 5G IV A302ZT / ZTE。Libero Flip。Libero S10。M (国際版: Axon M)。M Z-01K。Red Magic 5。ZTE a1。ZTE Axon 10 Pro 5G。ZTG01。あんしんファミリースマホ。キッズフォン3。・データ通信端末。nubia Pad 3D。Pocket WiFi 5G A004ZT。Pocket WiFi 5G A101ZT。Pocket WiFi 5G A102ZT。Pocket WiFi 5G A401ZT。pocket WiFi 802ZT。Pocket WiFi 803ZT。どこかなGPS2。ILD-AUW43FHDS-B。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス