カテゴリ
- トラック用品・パーツ(273)
- トラック用ミラー(212)
- トラック用テールレンズ(6)
- 安全用品(308)
- 室内用 安全ミラー(143)
- 屋外対応 安全ミラー(74)
- カーブミラー(13)
- 測定用品(195)
- 点検鏡(110)
- 理美容(75)
- バックミラー(37)
- バイク部品(838)
- カー用品(245)
- 卓上消耗品(157)
- 溶接用品(152)
- メカニカル部品(151)
- 店舗什器・備品(145)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(107)
- 空調・照明・電設資材(101)
- 洗車・清掃(100)
- 配管・水廻り設備部材(97)
- 家電(96)
- 作業工具(90)
- パソコン/周辺機器(87)
- 厨房用品(82)
- 事務用品(82)
- 切削工具(75)
- 農業・園芸資材(67)
- 日用品(63)
- 農業機械(61)
- 自転車部品(59)
- バイク純正部品(58)
- 自動車補修部品(49)
- 洗剤・除去剤(47)
- 建材・エクステリア(47)
- 自動車純正部品(45)
- 清掃用品(39)
- 建築金物(39)
- 医療(39)
- 電気材料(37)
- 研磨材(37)
- 学童・教育用品(34)
- 科学研究・開発用品(32)
- 制御機器(27)
- テープ(27)
- オフィス家具(26)
- 船舶用品・漁業資材(26)
- 接着剤・補修材(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 安全保護具(22)
- バッテリー・電装(20)
- 塗料(18)
- 住設機器(18)
- 作業服(16)
- トラック純正部品(16)
- 物流用品(14)
- 縫製用品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- 機構部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 介護用品(8)
- 食品・飲料(8)
- 梱包用品(7)
- 安全標識(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 手袋(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 電動工具(5)
- 防犯用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 農具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 防災用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
曲率半径
- 250R(2)
- 280R(1)
- 300R(7)
- 320R(2)
- 380R(1)
- 400R(5)
- 600R(8)
- 600R+400R(1)
- 600R+500R(1)
- 620R(3)
- 620R+200R(1)
- 620R+220R(1)
- 620R+320R(1)
- 630R+500R(1)
- 650R(1)
- 700R(1)
- 800R(5)
- 1000R(12)
- 1400R(2)
- 平面(5)
- 曲率半径をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- カシムラ(63)
- 大東プレス工業(57)
- グリーンクロス(1)
- 信栄物産(137)
- 光(13)
- コミー(32)
- カーボーイ(2)
- MYST(20)
- TRUSCO(14)
- 堀内鏡工業(9)
- DAYTONA(デイトナ)(214)
- ミラック光学(152)
- ミラー(ウエルドクラフト)(151)
- 未来工業(136)
- エスコ(111)
- メディアカバーマーケット(96)
- POSH Faith(90)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](89)
- アルファーミラージュ(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「mira」の検索結果

ミライスピーカー・ミニ
ミライスピーカー¥18,000税込¥19,8001個当日出荷テレビの音声をより聞き取りやすくするために開発された、コンパクトで高性能なスピーカーです。特に高齢者や難聴気味の方に配慮した設計が特徴で、家族みんなが快適にテレビを楽しめるようサポートします。独自の湾曲した振動板により、音を広範囲に均一に届けることが可能。部屋のどこにいても、音がクリアに聞こえます。ニュースやドラマのセリフなど、人の声の周波数帯を強調する設計で、音量を上げなくても言葉が明瞭に聞こえます。付属品電源アダプター×1、音声ケーブル(2m)×1(両端3.5mmステレオミニプラグ)、取扱説明書類×1質量(g)本体:600/電源アダプター:100出力(W)【アンプ】15(MAX 専用設計デジタルアンプ駆動)電源電源アダプター使用(DC IN 12V 1.5A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×154×200入力3.5mmステレオミニジャック周波数特性180Hz~20kHz(総合特性)※参考値保証期間お買い上げから1年使用環境温度(℃)-10~+40スピーカー新開発ハイブリッド方式曲面振動板スピーカーユニット(特許取得済)
多用途弾性防水接着剤 Miracle5
ヘルメチック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。材質特殊ウレタン樹脂容量(mL)135使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)400±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量135g特性速乾、防水
多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー
ヘルメチック¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷透明部材や内装工事に最適なクリアー色の弾性防水接着剤です。用途内装部材や透明部材の接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂色クリアー使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)1500000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
多用途弾性防水接着剤 Miracle4
ヘルメチック¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。用途PP素材など難接着材料の防水接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
多用途弾性防水接着剤 Miracle2
ヘルメチック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷乾燥面だけではな湿潤面でも施工が可能な弾性防水接着剤です。用途湿潤面での接着防水用に。材質特殊変成シリコン樹脂色グレー使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
HT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤
ヘルメチック¥48,980税込¥53,8781箱(333mL×10本)当日出荷ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。 特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。 接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。 コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。 水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。用途各種補修、コーキング、シーリング。主成分変成ウレタン樹脂比重1.4±0.05貼合せ可能時間塗布後約2分以内指触乾燥時間(分)3~10完全硬化時間1日粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100固着時間(分)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
多用途弾性防水接着剤 Miracle6
ヘルメチック(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷耐熱150℃まで使用ができる弾性接着防水剤です。用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に150℃までの耐熱部に。材質特殊ウレタン樹脂色グレー使用温度範囲(℃)-30~150粘度(mPa・s)ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱、防水
Clever Little Box A/Vコネクタアダプタ HDMI HDMI
CLEVER LITTLE BOX¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様【終端1】メスHDMI (1)、【終端2】メス HDMI (1)、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1、【タイプから変換】HDMI、【ジェンダーから変換】メス色黒タイプHDMI材質(ハウジング)PVCRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
HT-Bond Miracleクリア 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤
ヘルメチック(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(135mL×12本)6日以内出荷1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 接着面が目立っては困る内装工事などや透明部材の接着に最適です。 水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工。用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着。 異なる材質同士の接着。各種防水接着。各種修繕工事。パイプ等水廻り補修。隙間の充填接着。 接着面がめだないよう各種内装工事。透明部材の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 ビス内できない場所のバンド類や金物の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。凹凸のある材料の接着。ベントキャップの接着シーリング。主成分特殊変成シリコン樹脂比重1.4±0.05伸び(%)200耐熱温度(℃)-30~85主な用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなど引張強度(MPa)最大5.9完全硬化時間1日粘度(mPa・s)1500000固着時間(分)90(25℃)タックフリータイム(分)7(25℃)色調クリアー危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Mirage 4 ARGB White OKINOS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601367-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Mirage 4 ARGB White
OKINOS¥9,698税込¥10,6681式7日以内出荷ARGBファン3個標準搭載のMicro-ATX対応ピラーレスPCケース。ピラーレス式ガラスパネルによる270度のパノラマビュー。最大240 mmラジエータ搭載に対応。最大5個の120 mmファン搭載に対応。最大95 mm幅の裏配線スペース。Okinos Mirage 4 ARGB材質スチール、強化ガラス寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1000本体寸法(mm)346×275×354(D×W×H)対応CPUクーラー高さ:最大155mmまで保証期間1年最大長(mm)最大電源長さ:最大180mmまで(ケーブルを含まず)ファン標準搭載ファン:ボトム:2×120 mm ARGB リバースファン、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:トップ:2×120mm、ボトム:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大325mm までモデルH12 ARGB 3pin ファン、H12R ARGB 3pin リバースファン対応マザーボードMicro-ATX / ITX拡張スロット数5対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240mm、フロント:非対応、ボトム:非対応、サイド:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、3(2.5インチ専用シャドウベイ)コントローラコントローラー・ハブ:ARGBコントローラー・3 pin 3分岐ケーブルフィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Mirage 4 ARGB Black OKINOS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600719-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Mirage 4 ARGB Black
OKINOS¥9,698税込¥10,6681式7日以内出荷ARGBファン3個標準搭載のMicro-ATX対応ピラーレスPCケース。ピラーレス式ガラスパネルによる270度のパノラマビュー。最大240 mmラジエータ搭載に対応。最大5個の120 mmファン搭載に対応。最大95 mm幅の裏配線スペース。Okinos Mirage 4 ARGB材質スチール、強化ガラス寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1000本体寸法(mm)346×275×354(D×W×H)対応CPUクーラー高さ:最大155mmまで保証期間1年最大長(mm)最大電源長さ:最大180mmまで(ケーブルを含まず)ファン標準搭載ファン:ボトム:2×120 mm ARGB リバースファン、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:トップ:2×120mm、ボトム:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大325mm までモデルH12 ARGB 3pin ファン、H12R ARGB 3pin リバースファン対応マザーボードMicro-ATX / ITX拡張スロット数5対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240mm、フロント:非対応、ボトム:非対応、サイド:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、3(2.5インチ専用シャドウベイ)コントローラコントローラー・ハブ:ARGBコントローラー・3 pin 3分岐ケーブルフィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム
マスキングテープ ミラクルミント
カモ井加工紙(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(8巻)ほか当日出荷から4日以内出荷超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。用途超弱粘着テープ
リヤビューアウトサイドミラー
大東プレス工業(74件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から7日以内出荷補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン用途破損時の補修やスペアに!
補修用純正タイプサイドミラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(31件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷破損した際に重宝する純正タイプ補修用ミラー!スペアにどうぞ!
カーブミラー 仮設用
(30件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。用途車庫の出入り口や工場敷地内等仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS寸法(Φmm)600
どこでもミラー 粘着付
光(36件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。用途浴室、家具等に。仕様粘着テープ付き形状角型厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付
(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚当日出荷はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。 裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。 使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。 貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。 屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。用途屋内用仕様粘着剤付き材質ポリカーボネイト厚さ(mm)約0.5粘着剤アクリル系
ガレージミラー 丸形 アクリル製
(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状丸厚さ(mm)(ミラー)約2質量(kg)約1.95(付属品含む)寸法(Φmm)450下穴ドリル寸法M12取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)554(参考値)下穴深さ(mm)80~90
カッターで切れる軽量安全ミラー
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
とりあえずミラー 角型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷突然のサイドミラー破損にもすぐに対応できます!!備えがあれば憂い無し!!用途外装パーツ適合19~31mmΦのミラーステー形状角型寸法(mm)305×228質量(g)890取付方式ボルト止め取付可能寸法(mm)Φ19~31サイズ(mm)305×228
安心・安全割れないミラー
堀内鏡工業(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から5日以内出荷『樹脂ミラー』 ガラスの代わりに衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーです。 『安全性が高い』 ガラスではなく薄いフィルムをプラスチック基板にラミネートしていますので、衝撃を受けてもガラスミラーのように割れることはありません。したがって地震などで倒れても、破片が飛び散ることはないので安心です。発売以来、”割れないミラー"としてお客様からご好評を頂いております。 『軽量である』 厚みはわずか2ミリ。重さは一般的なガラスミラーの半分以下の軽さです。女性や高齢者の方でも、手軽に取り付けられます。 『貼って剥がせるシールタイプ』 裏面が吸着シートになっていてガラス・タイル・樹脂・金属などの面で表面処理のないツヤのある面でしたら着脱自在です。取り付け簡単な貼って剥がせるシールタイプです。 『ハードコート仕様』 ミラー表面はハードコート処理を施していますので傷が付きにくくなっています。用途防災・防犯・身だしなみチェック
ガレージミラー 角型
信栄物産(23件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷付属品取付金具型式角型材質(本体)樹脂P.P取付場所壁面・天井材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)使用場所屋外
ステンレスミラー 丸型
信栄物産(19件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。付属品壁・ポール用金具仕様●壁・ポール用金具付●フード付(ステンレス)●ワレない・サビない・ヒズマない取付可能対象ポール、壁面型式丸型材質(ミラー)ステンレス材質(枠)塩化ビニル取付可能ポール径(Φmm)34~50.8材質(金具)鉄(ユニクロ)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス適合ポール径(Φmm)34~50.8
アクリルミラー 丸形 両面テープ付
(29件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。用途車庫の出入り口や工場敷地内等材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤板厚(mm)約1.5視野角約100度(可視範囲おおよそ30m)寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
汎用サイドミラー
カシムラ(34件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。材質ビニール鋼板適合車種トラック、一般車両
カッティングステッカー 積載量シートセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥799税込¥8791セット当日出荷最大積載量を表示するステッカー。黒文字/白文字、4桁/5桁のタイプをご用意。 合わせ別バージョンとして、数字を個別に貼り付けるタイプをご用意しました。用途その他アクセサリ色黒寸法(縦×横)(mm)積載量シート:38×240/数字32×24
サイドアンダーミラー ヒノ・イスズ
大東プレス工業(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷パーツNo.1-71798-421、1-71798-421-0、S8790-E0040、MC922840適合メーカーISUZU、MMC、HINO
...














![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Mirage 4 ARGB White OKINOS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601367-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Mirage 4 ARGB Black OKINOS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600719-260915-02.jpg)