カテゴリ
- 洗剤・除去剤(37)
- 清掃用品(13)
- 接着剤・補修材(11)
- 日用品(5)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- MARWI(1)
- NSK(日本精工)(2)
- Phenomenex(1)
- Raspberry Pi(1)
- Revopoint(2)
- SOFT99(1)
- SPARKFUN(1)
- コーヨーラド(1)
- ビクセン(3)
- ホンダ(1)
- ミラコン(65)
- ミラコーロ(1)
- ワゴジャパン(1)
- 三菱ふそう(1)
- 広田産業(1)

MIRACO Plus 3Dスキャナー
Revopoint¥459,800税込¥505,7801台6日以内出荷【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
Revopoint スキャンマーカー(6mm/粘着式/500PCS)
Revopoint¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷特徴のない物体の表面に貼り付ける3Dスキャン用マーカーです。対応デバイス:POP、POP 2、POP 3、RANGE、RANGE 2、MIRACO、INSPIRE、MIRACO Plus、MetroX、MetroY、MetroY Pro、INSPIRE 2、MetroY Ultra、POP 4、Trackit SR対応POP、POP 2、POP 3、RANGE、RANGE 2、MIRACO、INSPIRE、MIRACO Plus、MetroX、MetroY、MetroY Pro、INSPIRE 2、MetroY Ultra、POP 4、Trackit SR
ガラコミラーコートZERO
SOFT99(49件のレビュー)¥859税込¥9451個(40mL)当日出荷目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用トラスコ品番820-6921タイプスプレータイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量32mL危険物の性状水溶性
雨漏り補修液
ミラコン(48件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1kg)当日出荷陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修成分スチレン・アクリル酸共重合樹脂液性弱アルカリ性標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5~5.5乾燥時間夏:2~3時間、冬:4~6時間
セメントスプレー定着剤
ミラコン(5件のレビュー)¥699税込¥7691本(250mL)当日出荷セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。 リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂色乳白色エマルション液色透明(つやあり)液性アルカリ性塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り)硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20危険物の類別非危険物特性防水、風化防止
セメントスプレー
ミラコン¥1,598税込¥1,7581本(200mL)当日出荷セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。用途ひび割れ補修仕様粉末固形分:90g成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤色灰質量(g)330塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類ガス容量(mL)200
タタミ・押入れ用カビ止め
ミラコン(1件のレビュー)¥899税込¥9891本(250mL)当日出荷タタミ・押入れ用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。 農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。 市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。用途タタミ・押入れのカビ防止用成分ジョードメチル系化合物液性中性使用の目安約16m2有効期間(効果)約6ヶ月使用場所畳、押入れ
タイヤコンクリーナー 600mL
ミラコン¥1,398税込¥1,5381本当日出荷コンクリートの表面についてしまった、乗用車、トラック、フォークリフト等のゴム製タイヤによる、タイヤ痕汚れを落とします。長時間付け置きすることなく、短時間で洗浄することができます。タイヤ痕の汚れ落としに内容量(mL)600アズワン品番64-9106-44危険物の類別非危険物
カベ紙・家具の裏側用カビ止め
ミラコン¥899税込¥9891本(250mL)当日出荷カベ紙・家具の裏側用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。 農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。 市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。用途カベ紙・家具の裏側のカビ防止用成分ジョードメチル系化合物液性中性使用の目安約16m2有効期間(効果)約6ヶ月使用場所室内
クロス型取りなおし
ミラコン(2件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷ビニールクロス壁の欠け、破け、キズ穴を補修し、凹凸模様も補修できます。 あらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。用途クロスカベの欠け、破け、キズ穴補修 エンボス調のクロスカベの模様復元成分型取りA剤:シリカ、型取りB剤:シリカ、パテ材:アクリル樹脂、パルプ組織質量(g)50使用の目安型取り剤:2mm厚で約5cm2、パテ材:2mm厚で約6cm2乾燥時間パテ材:約12時間(20℃の場合)・型取り剤(A剤・B剤練り合わせ、放置後):約5分(20℃の場合)※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
Raspberry Pi 5 スターターキット(8GB RAM版)
Raspberry Pi¥63,980税込¥70,3781個当日出荷Raspberry Pi 5をはじめたい方向けのスターターキット ・Raspberry Pi 5をはじめたい方向けのスターターキットです。 ・冷却ファン付きの公式ケースや、Pi 5の要求仕様に応えるACアダプター、大容量64 GBのmircoSDカード(Raspberry Pi OSインストール済み)、ディスプレイと接続するためのHDMI(オス) - Micro-HDMI(オス)ケーブルが付属します。 ・マウス、キーボード等がセットになったコンプリートキットの取り扱いもあります。セット内容Raspberry Pi 5 / 8GB 本体、Raspberry Pi 5用公式ケース Red/White、microSD 64 GB Class10 UHS-1 SDR104対応 (Raspberry Pi OSインストール済み)、ラズパイ5に最適なACアダプター 5.1V/5.0A USB-PD Type-Cコネクタ出力、HDMI(オス) - Micro-HDMI(オス)ケーブル(1m)、スタートアップガイド(内容物一覧、接続設定)
セメントスプレー+セメントスプレー用定着液 セット品
ミラコン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。 ・本品はセメントの粉が出てきます。 ・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。 ・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。仕様粉末固形分:70g成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤セット内容セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間危険物の類別非危険物ガス容量(mL)230
エクステリア・藻・コケ、カビ落し
ミラコン¥949税込¥1,0441本(500mL)当日出荷モルタル、コンクリート、ALC、ブロック、タイル表面に発生した藻、コケ、カビを落します。用途モルタル、コンクリート、ALC、ブロック、タイル面に発生した藻、コケ、カビ汚れ落し成分有機酸、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤液性酸性
タイル目地60分なおし
ミラコン(3件のレビュー)¥699税込¥7691本(200g)当日出荷浴室、洗面所、トイレ、台所等の狭い範囲のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ちをなおします。硬化時間は約60分なので補修したその日に使えます。用途タイル目地の充填成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン液性アルカリ性使用の目安幅5mm×深さ5mmに対し約4m使用場所浴室危険物の類別非危険物硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。外温が低いと延びます。
エフロ・スケール落し
ミラコン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)当日出荷セメント、モルタル、ブロック、レンガ、タイルに発生するエフロ、スケール汚れを強力に落します。 ハケぬりタイプです。用途セメント、モルタル、ブロック、レンガ、タイルに発生するエフロ、スケール汚れ落し成分有機酸、界面活性剤(9%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ジベンテン(オレンジ)液性酸性
トイレみがきスティック
ミラコン¥599税込¥6591本当日出荷消しゴム感覚で、水あか、黄ばみ汚れを落とします。用途トイレ、洗面台等の白い陶器製品の汚れ落し成分シリカ、アルミナ、石灰、ロジン、粉末接着剤、その他液性台形使用場所トイレ
ステンレスクリーン
ミラコン¥629税込¥6921本(100mL)当日出荷ステンレスのくもり、サビ、油汚れをキズを付けずに強力に落とします。用途ステンレス製品のサビ取り、つや出し、汚れ落とし成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤液性アルカリ性
エアコンカビ止めスプレー
ミラコン(1件のレビュー)¥699税込¥7691本(80mL)当日出荷エアコンのフィルターにスプレーするだけで、エアコンから吹き出る真菌やカビのいや~なニオイを抑えることが出来ます。用途エアコンのカビ・雑菌の発生防止成分有機系防カビ剤液性中性有効期間(効果)約3ヶ月
目地クリーンP
ミラコン¥629税込¥6921本(100mL)当日出荷タイル目地の黄ばみ、黒ずみ、カビ汚れを有機酸と界面活性剤の洗浄力により強力に落とします。塩素に比べて、強い刺激臭がありません。用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイル目地の洗浄成分有機酸、高級アルコール系ノニオン界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤液性酸性使用場所浴室、トイレ、玄関危険物の類別非危険物
エクステリア・タイルクリーナー
ミラコン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(600mL)当日出荷屋外の床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか・雨水汚れを強力に落します。 ハケ塗りタイプです。用途玄関、玄関アプローチ、カーポート、ガーデン等の屋外、床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか、雨水汚れを強力に落します。成分有機酸、界面活性剤(7%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ジベンテン(オレンジ)、水液性酸性使用場所玄関、ガーデン、外壁
カベの抜け穴60分なおし
ミラコン¥739税込¥8131パック(200g)当日出荷石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。用途壁の穴うめ成分補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂液性アルカリ性使用の目安幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
小砂利散乱防止液 1kg
ミラコン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷使用条件により異なりますが、硬化後は約6ヶ月の持続効果があります。又、硬化数ヶ月後に指で触って、グラグラ動いてきたら再度スプレーし、効果を延長させることができます。美観を整え、道路や通路への小砂利の散らかりを抑えます。墓地の墓石周辺の小砂利の散らかりを抑え、落ち葉等の掃き掃除をラクにします。犬や猫等動物の糞尿対策にも使えます。雑草の抑制効果やホコリの低減も図れます。仕様内容量:1kg 色:透明 高さ:178mm 幅:118mm 奥行き:75mm 材質:スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂アズワン品番65-3374-89危険物の類別非危険物
窓まわり・カーテン用カビ止め
ミラコン¥899税込¥9891本(250mL)欠品中窓まわり・カーテン用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。 農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。 市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。用途窓まわり・カーテンのカビ防止用成分ジョードメチル系化合物液性中性使用の目安約16m2有効期間(効果)約6ヶ月使用場所窓まわり
とう器洗い
ミラコン¥699税込¥7691本(200g)当日出荷白色または淡い色(うすいピンクや水色等)のとう器製トイレタンク、便器、洗面ボウルに付いたガンコな水あか・わじみ汚れをキレイに落します。用途白色又は淡い色(うすいピンク、クリーム、水色等)のとう器製トイレタンク、便器、洗面ボウルの汚れ落し成分界面活性剤(3%ポリオキシアルキレンラウリルエーテル)、D-リモネン、メチルメトキシブチルアセテート、研磨剤(20%けい酸系鉱物、ポリエチレン粉末)、増粘剤、除菌剤液性弱アルカリ性使用場所トイレ、洗面所
リビングクリーン 300mL
ミラコン¥819税込¥9011本(300mL)当日出荷松から抽出したトールオイル配合の植物系洗浄剤ですので、素材を傷めません。スイッチや家電製品の拭き掃除にも使えます。用途カベ紙(ビニール製)の汚れ落し成分界面活性剤(23%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、トールオイル・ソルト、脂肪酸カリウム)、キレート剤(エチレンジアミン四酢酸)、蒸留水液性アルカリ性使用場所室内商品タイプ本体
シリコンカビ取り(箱型)
ミラコン(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551箱(80g)当日出荷おふろ場のゴムパッキン部分に発生してしまった、液体タイプのカビ取り剤ではなかなか落せない黒いカビ汚れをキレイに落します。 ジェル状のつけ置きタイプです。用途浴槽、浴室内窓枠、洗面台のシリコン目地、ゴムパッキン、タイル目地、壁のカビ取り成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤液性アルカリ性使用の目安本品1本あたり約14m使用場所浴室、洗面所
サッシ用シリコンカビ取り
ミラコン¥799税込¥8791本(50g)欠品中サッシの窓枠や流し台まわりの黒いカビ汚れが付け置くだけで落ちます。用途サッシの窓枠ゴムパッキン、流し台回りのシリコンコーキングのカビ取り成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤液性アルカリ性使用場所サッシ、流し台
ミラコン(灰)
ミラコン¥579~税込¥637~1箱(500g)ほか翌日出荷から3日以内出荷屋内・外カベの穴埋め、ヒビ割れ、ブロック、レンガ、タイル目地、屋根瓦の漆喰や水もれの補修がどなたでもカンタンにできます。水を加えて練るだけなのでご婦人の方でもラクラク作業できます。用途カベの穴うめ成分ポルトランドセメント、プラスター、粉末接着剤、ヒビ割れ防止剤液性アルカリ性硬化時間20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
浴室・洗面所用カビ止め
ミラコン¥799税込¥8791本(250mL)翌日出荷浴室・洗面所用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。 農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。 市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。用途浴室・洗面所のカビ防止用成分ジョードメチル系化合物液性中性使用の目安約16m2有効期間(効果)約6ヶ月使用場所浴室、洗面所
とう器用メッシュパッド 荒目
ミラコン¥809税込¥8901個翌日出荷洗剤だけでは落としきれないとう器製品(便器、手洗いボウル、洗面ボウルなど)の水あか・わじみ汚れ、磁器タイル・磁器製茶碗・湯飲みなどの茶しぶや水あか汚れをキレイに落します。水を付けてこするだけでピッカピカ!用途陶器製品の汚れ落し材質基材:ポリエステル、研磨剤:白色アルミナ研削材質量(g)32繰り返し・詰め替え対応
水あか取り
ミラコン¥599税込¥6591本(50g)翌日出荷粒状顆粒の研磨剤と洗剤の強力な洗浄効果により、液体製品に比べ、強力に落とします。用途トイレ、洗面所などの衛生とう器の水あか、黄ばみ、汚れ取り成分研磨剤(70%非晶質シリカ)、ノニオン界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、抗菌剤液性弱アルカリ性使用場所トイレ、洗面所
ハケぬり目地剤
ミラコン¥979税込¥1,0771本(80g)翌日出荷ハケぬり水性タイプの目地材です。1mm程度の細かいヒビ割れや欠け落ち部分に ペーストタイプの目地材が深く入り込み、水分の浸入による土台の腐食やタイルのはがれ落ちを防ぎます。用途浴槽まわり、壁面のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、穴うめ補修 カビで汚れた目地の化粧 落ちそうな目地材の接着成分酢酸ビニル、樹脂共重合エマルジョン、顔料、水溶性防水剤液性弱酸性使用の目安幅5mm×深さ5mmで約9m使用場所浴室硬化時間20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
セメント面劣化防止液 ふうか止め
ミラコン¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ポロポロはがれ落ちる傷んだセメント内部に液が浸み込み、素材一つ一つを固め、表面に強力な防水力のある硬い皮膜を作り、セメント面の風化を防ぎます。用途セメント面用劣化防止、ふう化防止材質スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂容量(mL)300硬化時間(時間)(夏)約15、(冬)約20危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2~約3
ハケぬり補修セメント
ミラコン(1件のレビュー)¥599税込¥6591個(300g)翌々日出荷カンタンに使える!ハケで塗る補修材!。水を加えるとなめらかなペースト状に練りあがり、塗料を塗る感覚で施工できます。補修しにくい細かな亀裂にも浸み込みます。補修跡が目立たない。用途セメント、モルタル、ブロックの細かなひび割れを直します。木部、金属、樹脂部分にもに密着する汎用タイプ!成分ポルトランドセメント、シリカ、アクリル系粉末樹脂、その他危険物の類別非危険物施工面積約6cm厚で長さ6m
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら