カテゴリ

  • 切削工具(83)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 清掃用品(34)
  • オフィス家具(13)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 介護用品(6)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「misuto」の検索結果

250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所

    高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ

    赤松電機製作所
    219,000税込240,900
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
    用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)捕集効率(%)99電源周波数(Hz)50/60塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
  • フィルターレスミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]

    フィルターレスミストコレクター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
    用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン付属品二次排油用たけのこニップル適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上方式捕集:回転衝突式塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40電源コード別売り(4心)適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10周囲温度(℃)5~40捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上RoHS指令(10物質対応)対応吸引温度(℃)5~50
  • フィルター式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]

    フィルター式ミストコレクター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
    用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機電源(V)三相200(50/60Hz共用)捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)使用環境温度(℃)0~40電源コード4芯(別売り)騒音レベル(dB(A))72±2以下排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
  • 大型ミストファン ミストーム 日動工業

    大型ミストファン ミストーム

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。ミストとファンで快適環境!。ミストが出る大型工場扇です。
    用途現場の粉塵対策や、イベントやスポーツなどの熱中症対策に仕様屋内用付属品自動給水ジョイント×1適合風力:15段階切替式材質(本体)PP(ポリプロピレン)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合電線(mm2)VCTF 1.252×3心対応アース:あり首振角度(°)左:15/右:15電線長さ(m)5機能スイング動作:左右自動(左右30度)入力プラグポッキンプラグ適合ジョイント自動給水:タンクの給水を自動でストップ使用環境温度(℃)0~45給水方式タンク貯水式材質(羽根)PA(ポリアミド)使用環境湿度(%)0~90入力電圧範囲(V)AC90~120噴霧量(L/h)約7~8グリーンマーク認定
  • ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ) スーパー工業

    ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ)

    スーパー工業
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
    用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン)トラスコ品番859-4387質量(kg)48出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16電源(V)単相100消費電力(W)(定格)410寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920ハネ径(cm)45首振角度(°)60水タンク容量(L)60風量調整無段階噴霧量(L/min)0.24首折れ40°
  • 鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所

    鬼風ヘビースモーカー

    赤松電機製作所
    179,000税込196,900
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。
    用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
  • 100Vミスト発生機 Digi Mist 3 スーパー工業

    100Vミスト発生機 Digi Mist 3

    スーパー工業
    132,980税込146,278
    1台
    当日出荷
    100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
    用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF付属品ホースジョイント、ホースクランプトラスコ品番677-4958幅(mm)380高さ(mm)260出力(kW)1.3奥行(mm)270周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)580キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯)噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    121,980税込134,178
    1台
    翌々日出荷
    据付工事不要です。タンク容量48L。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策、粉塵対策、加湿に最適です。遠心式なので目詰まりしないです。メンテナンスフリーです。バルブで水量調整可能です。3段階風量切り替え可能です。自動首振り機能付きです(左右約70度)。水道直結可能です。
    質量(kg)26消費電力(W)180電源単相100Vタンク容量(L)48風量(m3/min)96周波数50/60Hz騒音値(dB)58風量調整強・中・弱首振り自動首振り左右約70度噴霧量(L/h)0~8
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    噴霧量(L/h)0~60消費電力(W)264電源(V)単相100質量(kg)10タイプ大噴射タイプ風量(m3/min)18騒音値(dB)72外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×550
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    709,000税込779,900
    1台
    翌々日出荷
    大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
    用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に噴霧量(L/h)30消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094電源(V)単相100電源コード(m)3.2質量(kg)90周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648羽根寸法(cm)100
  • 電気集じん式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]

    電気集じん式ミストコレクター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    599,800税込659,780
    1台
    3日以内出荷
    高濃度200mg/m3ミストも捕集できます。水溶性ミスト、油性ミスト両用です。
    用途工作機械加工などに。電源(V)三相200周波数(Hz)50/60除去方式電気集じん式
  • ミストチューブ スーパー工業

    ミストチューブ

    スーパー工業
    319,800税込351,780
    1巻
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプション
  • ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW) SDG株式会社

    ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW)

    SDG株式会社
    138,800税込152,680
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    部品洗浄機の高温ミスト(80℃まで)に対応します。 高級アクリル焼きつけ塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。
    用途部品洗浄機(水系、炭化水素系)、工作機械電源(V)三相200出力(kW)0.2吸込口径(Φmm)98捕集効率(%)99.4仕様高温型(80℃以下)材質SS400除去方式フィルタ標準消費電力料金(50Hz)4.4円/h
  • フィルタータイプ ミストコレクター YHB ECO

    フィルタータイプ ミストコレクター

    YHB ECO
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    スタンダードタイプのミストコレクター(ミストクリーナー)です。99.8%の補集効率があります。遠心力&フィルターによるミスト処理が可能です。工場内の大気改善やセンサーや測定機器のオイルミストによる悪影響防止などに最適です。
    用途設備環境保全、工場内大気改善など電源(V)三相200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3450捕集効率(%)99.8
  • フィルター風量計付タイプ ミストコレクター YHB ECO

    フィルター風量計付タイプ ミストコレクター

    YHB ECO
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    遠心力&フィルターによるミスト処理ができます。集塵効率は99.8%です。風量計によりフィルター交換時期の確認が可能です。定期的なフィルター交換でミストクリーナー本体の長寿命化を実現しました。
    用途設備環境保全、工場内大気改善など電流(A)200V:8.9電源(V)三相200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3450捕集効率(%)99.8
  • ミストコレクター”ミストキャッチャー” Winwell

    ミストコレクター”ミストキャッチャー”

    Winwell
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    ランニングコストを重視し、フィルターを安価に設定しました。最終フィルターはHEPAフィルターを採用しています。
    用途工作機械加工などに。付属品フランジ、切粉除けネット、排油ホース、ON/OFFスイッチセット内容フランジ・切粉除けネット・ドレンホース・スイッチボックス・防振ねじ・1st&2nd予備フィルター品名ミストコレクター ミストキャッチャー周波数(Hz)50/60電源(V)三相200電源コード(m)5捕集効率(%)99.7除去方式フィルター式
  • デミスタータイプ ミストコレクター YHB ECO

    デミスタータイプ ミストコレクター

    YHB ECO
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    SUS製デミスター搭載のミストコレクター(ミストクリーナー)です。中性洗剤で洗浄し、再使用可能です。ラーニングコストの削減につながります。
    用途設備環境保全、工場内大気改善など電源(V)三相200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3450捕集効率(%)95
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    519,000税込570,900
    1台
    5日以内出荷
    羽根径が大きいので大風量 左右首振り機能付き ミスト噴霧量最大60L/h 水道直結
    用途暑気対策に最適。質量(kg)113消費電力(W)1400/1550(50/60Hz)電源3相200V(50/60Hz)風量(m3/min)250/280(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170粒径(μm)ミスト:20~40首振り左右90度噴霧量(L/h)ミスト:0~60
  • クリーンワンダー ミドリ安全

    クリーンワンダー

    ミドリ安全
    459,000税込504,900
    1台
    6日以内出荷
    フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。 点検扉の大型化により、捕集ディスクの取り外し、内部の清掃などメンテナンス性が大幅に向上しました。 設置場所の状況に合わせて、吸込口を上面、左右側面の3箇所から選択できます。(標準は上面) 点検扉は左開き、右開きの選択ができます。(標準は左開き) 捕集ディスクは清掃して繰り返し使用できるので環境に優しい商品です。 吹出部のメンテナンス性に優れています。
    用途工作機械加工などに。電源(V)三相200捕集効率(%)99(水溶性ミスト)適合油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可(第一、第二石油類捕集禁止)(但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります。)材質スチール(粉体塗装)仕様【吸気ガス温度(℃)】0~50
  • スーパーエコミスト ミスト発生機 スーパー工業

    スーパーエコミスト ミスト発生機

    スーパー工業
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    7日以内出荷から60日以内出荷
    大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。
    用途工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。産業廃棄物処理場の粉じん対策に。ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。仕様水道直結式、デイリータイマー機能付電源(V)三相200ハネ径(cm)61.5噴霧量(L/min)約5首折れ55°
  • バッテリーエアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリーエアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    129,000税込141,900
    1台
    7日以内出荷
    高圧・大水量のプロ仕様バッテリー式エアコン洗浄機。
    用途エアコンの室内機の洗浄に使用仕様【タンク】10L 樹脂製×2個 / 肩掛けバンド付最高圧力(MPa)2バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18給水量(L/分)2.2充電時間(分)120連続動作時間45~200分寸法(内径Φ×長さL)(mm)【噴霧ホース】5×5
  • オイルミスト除去装置 Shuman

    オイルミスト除去装置

    Shuman
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。
    電源(V)三相200捕集効率(%)98.5吸込口径(Φmm)148
  • ミストファン いけうち

    ミストファン

    いけうち
    419,800税込461,780
    1台
    8日以内出荷
    ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。 新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。 必要な場所にいつでも簡単に移動できます。 間欠運転できます。
    用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。トラスコ品番496-5485セット内容本体のみ幅(mm)575材質/仕上ステンレス(ノズル)質量(kg)44高さ(mm)1320~1400奥行(mm)1020電源(V)単相100ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)210/250水タンク容量(L)50風量調整3段噴霧量(L/min)0.24
  • オイルミスト除去装置(HEPAフィルター付) Shuman

    オイルミスト除去装置(HEPAフィルター付)

    Shuman
    739,800税込813,780
    1台
    8日以内出荷
    超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。油煙、粉じんに加えて気になる臭いも強力脱臭します。使い捨てフィルターのため、洗浄不要です。
    用途工作機械加工などに。電源(V)三相200捕集効率(%)99吸込口径(Φmm)148
  • クリーンワンダー WRシリーズ ミドリ安全エア・クオリティ

    クリーンワンダー WRシリーズ

    ミドリ安全エア・クオリティ
    299,900税込329,890
    1セット
    8日以内出荷
    フィルターによる捕集ではないので目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。ステンレス製の捕集ディスクは洗浄して繰り返し使用できます。切削加工等で粉塵が多く発生する場合には、ブラシ式捕集ディスク(別売)を利用することで捕集能力を長期間維持できます。吸引口は、上面・左側面・右側面に付け替え可能です。
    電源(V)三相AC200±10%(50/60Hz)捕集効率(%)99(ろ紙による質量比)温度(℃)0~50(吸引ガス)仕様【最大入口濃度】50mg/m3以下、【捕集対象】油性オイルミスト(第一、第二石油類捕集禁止)水溶性オイルミスト兼用可、【捕集方式】高速回転ディスク遠心分離
  • SFSタイプ用制御ユニット SCU-261 スーパー工業

    SFSタイプ用制御ユニット SCU-261

    スーパー工業
    269,800税込296,780
    1台
    9日以内出荷
    SFS-4・SFS-5タイプに取り付け可能です。小型、軽量です。温度・湿度の設定により、運転・停止を設定可能です。曜日(ウィークリー)、時間でのタイマー設定が可能です。
    トラスコ品番126-3126
  • ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ スーパー工業

    ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ

    スーパー工業
    673,288税込740,617
    1台
    10日以内出荷
    豊富なオプションパーツで様々な現場に対応します。簡単に施工できます。
    幅(mm)420高さ(mm)780タイプ50/60Hz出力(kW)0.75奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード208-5649水タンク容量(L)10電源コード5m噴霧量(L/min)0.8~3.3アズワン品番64-8681-93
  • ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ スーパー工業

    ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ

    スーパー工業
    753,438税込828,782
    1台
    10日以内出荷
    豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。簡単に施工できます。
    幅(mm)420接続口径(吸)3/4(吐)3/8高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)三相200起動形式インバータ圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70)水タンク容量(L)10電源コード5m
  • 200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ スーパー工業

    200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ

    スーパー工業
    2,909,800税込3,200,780
    1台
    11日以内出荷
    粉塵対策に新たな選択肢、200V大型ミストファンです。高圧ポンプと34個のミストノズルで微細粒子による広範囲への噴霧が可能です。
    用途産廃施設内の粉塵抑制に。コンクリート製品の養生と作業員の暑さ対策に。ゴルフ場の芝の養生に。トラスコ品番664-9664幅(mm)1220高さ(mm)1945出力(kW)4.4奥行(mm)1145電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)4500ノズルJ48タイプ×34個ファン外径(Φmm)Φ700風量調整2段式(強・弱)噴霧量(L/min)弱12/強15首折れ上下各30°粒子径(μm)120
  • MJ用 アフターフィルターセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    MJ用 アフターフィルターセット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
    用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
  • オイルミストコレクター オーデン

    オイルミストコレクター

    オーデン
    849,800税込934,780
    1台
    11日以内出荷
    オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。 直結吸気または局所吸気で使用します。 電気集じんにより微粒子を捕集します。 オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU) 粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D) 一台から異電圧に別作対応。
    用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに
  • 二流体ミスト冷却キット スプレーイングシステムス

    二流体ミスト冷却キット

    スプレーイングシステムス
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。 コンプレッサーエアーのみで即稼働 二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。 約10μmの微細ミストを噴霧 サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。 送風+ミストの相乗効果 送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。
    用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房 エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ空気圧力(MPa)約0.15外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除くタンク容量(L)10
  • ミストイーター フィルター式 ホーコス

    ミストイーター フィルター式

    ホーコス
    339,000税込372,900
    1台
    16日以内出荷
    風量サインによりメンテナンス時期が分かります。定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。優れた捕集機構 『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』『フィニッシュフィルタを装備する事で、より微細なミストに対応可能です。(F型)』
    用途工作機械加工に。電源(V)三相200
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    169,800税込186,780
    1個
    20日以内出荷
    暑さ対策粉塵対策加湿に適しています。タンク容量約48Lホースニップルに水道ホースを直結すれば自動給水可能。自動首振り機能:自動首振り左右約70度。遠心方式:ノズルを使用せず遠心方式でミストを発生させるので目詰まりの心配がありません。ハンドル付きなので移動が楽。水量調節バルブ:ミスト噴霧量調節可能。風量調節可能(強・中・弱)。据付工事不要。小中学校やイベント等に適しています。
  • ミストコレクター キソー

    ミストコレクター

    キソー
    169,000税込185,900
    1台
    21日以内出荷
    高性能ターボブロワーの遠心分離作用と、超極細繊維で作られた特殊電石フィルターの強力な吸着作用により、捕集効率99.5%以上の高効率を実現。
    用途油性ミストモーター出力(kW)0.4風量(m3/min)6/7捕集効率(%)99.5以上質量(kg)30電源3相200V(50/60Hz)フィルター0.3μm(最終)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×600×630騒音値(dB)67吸入/吐出口径(mm)Φ125吸入気体温度(℃)60以下(周囲温度50以下)静圧(Pa)700/1000
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式

    SDG株式会社
    199,800税込219,780
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式

    SDG株式会社
    199,800税込219,780
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式

    SDG株式会社
    239,800税込263,780
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式

    SDG株式会社
    239,800税込263,780
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC

    スーパーミストセパレータ AMEシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis