カテゴリ
- 作業工具(13)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mitoloy er-2」の検索結果

レースウェイ用ビットソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。 13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ) 全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。) 対象サイズはレースウェイ30mmまでです。 超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)20
レースウェイ用ソケットロング
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。 レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。 切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。 レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用仕様充電式インパクトドライバー専用トラスコ品番858-7519材質本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ)全長(mm)127質量(g)83タイプ六面カットタイプ軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)19.9深さ(mm)(ナット受部)75
レースウェイ用ソケットロングタイプ
トップ工業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応)仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)トラスコ品番452-0971質量(g)85タイプ電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)寸法L(mm)120呼び寸法(mm)17寸法D(mm)23.5寸法l(mm)75製品質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用レースウェイ用ソケット
トップ工業(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ仕様落下防止用ボール付トラスコ品番452-0963質量(g)55タイプ電動・手動兼用タイプ寸法L(mm)75寸法D(Φmm)23.5寸法l(mm)30呼び寸法S(mm)17
レースウェイソケット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から翌日出荷外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状用途レースウェイ内のナット締め作業。対辺寸法(mm)17
レースウェイトリプルソケット
SK11(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)8、13、17mm送り角度(°)5
電動ドリル用ハンガーレール用ソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます 13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きですトラスコ品番431-6401全長(mm)115奥行(mm)(ソケット)70対辺寸法(mm)17深さ(mm)(六角部)5外径(mm)(ソケット部)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
首振りレースウェイソケット (黒金)
フジ矢¥2,298税込¥2,5281個当日出荷軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。18Vインパクトに対応しています。用途レースウェイなどのダクトチャンネルの取り付けに最適です。全長(mm)103質量(g)70対辺寸法(mm)17アズワン品番65-2358-61
レースウェイ用ソケット付ラクラッチ
トップ工業¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番404-8458セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
軸交換式レースウェイソケット
MUST TOOL(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個欠品中18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。用途配管・空調・電路支持などの設備作業に大変便利です。材質Cr-V鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)110質量(g)147二面幅(mm)17穴角6角ソケット形状レースウェイ
ダクター用締付レンチ
ネグロス電工(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。質量(g)153適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]