カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
    • タイミングベルト(6)
絞り込み
種類
  • 種類タイミングベルト(4)
ベルト幅(mm)
  • 6.4(6)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(4)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(3)
材質
  • ゴム(4)
  • 樹脂(2)
歯数
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 106(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 127(2)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 145(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 165(2)
  • 188(3)
  • 192(3)
  • 195(3)
  • 198(3)
  • 230(3)
  • 245(3)
ベルト呼び幅
  • 0.25
  • 0.31(5)
  • 0.37(5)
  • 0.50(6)
  • 10(3)
  • 25(5)
  • 31(4)
  • 37(3)
  • 50(7)
  • 75(8)
  • 100(8)
  • 150(13)
  • 200(8)
  • 250(5)
  • 300(11)
  • 400(12)
  • 500(5)
  • 600(12)
  • 800(3)
  • 1000(3)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(6)
三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mitsuboshi」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(13件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • タイミングベルト XL025形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL025形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
    高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅025ベルト形XL
  • タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    729税込802
    1本
    翌々日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    1,098税込1,208
    1個
    52日以内出荷
    ・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
    材質ポリウレタンタイプ標準歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    4,798税込5,278
    1個
    52日以内出荷
    ・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴムタイプダブル歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトカテゴリ