カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
    • タイミングベルト(8)
絞り込み
種類
  • 種類タイミングベルト(7)
ベルト幅(mm)
  • 19.1(8)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(5)
  • 700~800未満(5)
  • 800~900未満(5)
  • 900~1000未満(5)
  • 1000~2000未満(5)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(2)
材質
  • ゴム(7)
  • 樹脂(1)
歯数
  • 56(5)
  • 60(5)
  • 64(5)
  • 72(5)
  • 80(4)
  • 86(4)
  • 102(4)
  • 106(4)
  • 112(4)
  • 114(5)
  • 116(4)
  • 120(5)
  • 121(4)
  • 128(5)
  • 136(5)
  • 140(5)
  • 146(4)
  • 160(5)
  • 168(4)
  • 176(4)
ベルト呼び幅
  • 75
  • 0.25(6)
  • 0.31(5)
  • 0.37(5)
  • 0.50(6)
  • 10(3)
  • 25(5)
  • 31(4)
  • 37(3)
  • 50(7)
  • 100(8)
  • 150(13)
  • 200(8)
  • 250(5)
  • 300(11)
  • 400(12)
  • 500(5)
  • 600(12)
  • 800(3)
  • 1000(3)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(8)
三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mitsuboshi」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L075形

    三ツ星ベルト(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH075形

    三ツ星ベルト
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅75ベルト形H
  • タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • ダブルタイミングベルト DH形 三ツ星ベルト

    ダブルタイミングベルト DH形

    三ツ星ベルト
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形DH
  • タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
  • タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    52日以内出荷
    ・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    材質クロロプレンゴム歯数50タイプダブルベルト呼び長さ187歯形LRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)474.98
  • タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
タイミングベルトカテゴリ
関連カテゴリ