カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
    • Vベルト(スタンダード)(3)
    • Vベルト(レッド)(1)
    • Vベルト(省エネ)(3)
絞り込み
種類
  • 種類Vベルト(5)
ベルト幅(mm)
  • 16.5
  • 6(12)
  • 6.4(15)
  • 9.5(15)
  • 10(27)
  • 12.5(8)
  • 12.7(18)
  • 15(143)
  • 19.1(8)
  • 20(11)
  • 25(133)
  • 25.4(7)
  • 30(125)
  • 38.1(8)
  • 40(172)
  • 50(12)
  • 60(168)
  • 80(49)
  • 100(48)
  • 120(45)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(5)
  • 4000~5000未満(5)
  • 5000~6000未満(4)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 10000以上(1)
材質
  • ゴム(6)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mitsuboshi」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Vロープ〈穴あきベルト〉 三ツ星ベルト

    Vロープ〈穴あきベルト〉

    三ツ星ベルト
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。 必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。 突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
    ベルト長さ(m)20角度(°)40材質(ベルト)ゴム
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • プレンVロープ 三ツ星ベルト

    プレンVロープ

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
    材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • EパワーVベルト 三ツ星ベルト

    EパワーVベルト

    三ツ星ベルト
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト
    4,498税込4,948
    1本
    7日以内出荷から84日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B