カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- タイミングベルト(8)
絞り込み
種類
タイミングベルト(7)
ベルト幅(mm)
- 19.1
- 6(12)
- 6.4(15)
- 9.5(15)
- 10(27)
- 12.5(8)
- 12.7(18)
- 15(143)
- 16.5(7)
- 20(11)
- 25(131)
- 25.4(7)
- 30(125)
- 38.1(8)
- 40(173)
- 50(12)
- 60(169)
- 80(49)
- 100(48)
- 120(46)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(5)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(5)
- 1000~2000未満(5)
- 2000~3000未満(5)
- 3000~4000未満(3)
- 4000~5000未満(2)
材質
- ゴム(7)
- 樹脂(1)
歯数
- 56(5)
- 60(5)
- 64(5)
- 72(5)
- 80(4)
- 86(4)
- 102(4)
- 106(4)
- 112(4)
- 114(5)
- 116(4)
- 120(5)
- 121(4)
- 128(5)
- 136(5)
- 140(5)
- 146(4)
- 160(5)
- 168(4)
- 176(4)
- 歯数をもっと見る
ベルト呼び幅
- 0.75(1)
- 75(8)
0.75・75
ブランド
- 三ツ星ベルト(8)
三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「mitsuboshi」の検索結果

タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
タイミングベルトH075形
三ツ星ベルト¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅75ベルト形H
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
ダブルタイミングベルト DH形
三ツ星ベルト¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷から52日以内出荷タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形DH
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥8,798~税込¥9,678~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥5,998税込¥6,5981個52日以内出荷・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯数50タイプダブルベルト呼び長さ187歯形LRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)474.98
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥9,998~税込¥10,998~1本52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H