カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(5)
  • 50~100未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.002
  • 0.0001(10)
  • 0.0005(8)
  • 0.001(599)
  • 0.004(1)
  • 0.005(21)
  • 0.01(613)
  • 0.02(23)
  • 0.05(50)
  • 0.5~6(33)
  • -(2)
校正証明書
  • -(4)
  • 付き(5)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mitutoyo」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
    仕様測定面:ラップ仕上げ質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR3)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド (152シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド (152シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメーターヘッドです。
    測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.002先端形状平面(超硬合金チップ付)器差(μm)±2ステム形状ナット付ステム
  • マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    翌々日出荷から45日以内出荷
    スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    9日以内出荷から30日以内出荷
    大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメータヘッドです。
    目量(mm)0.002ステム形状ストレート
mitutoyo cg-35a特集