カテゴリ

  • 測定用品(9)
    • ノギス(8)
絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 100~200未満(7)
  • 200~400未満(6)
最小表示量(mm)
  • 0.05
  • 0.0001(9)
  • 0.0005(7)
  • 0.001(537)
  • 0.002(3)
  • 0.005(16)
  • 0.01(470)
  • 0.02(3)
  • 0.5~6(33)
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(7)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mitutoyo」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)M形標準ノギスMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。 超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05仕様外側測定面超硬合金チップ付シリーズ530デプスバーあり
デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。 スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05ベース寸法(mm)100(厚み6.5)仕様微動送り:なし種別標準型シリーズ527
ビニールケース Mitutoyo(ミツトヨ)ビニールケースMitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
用途N15用最大測定長(mm)150最小読取値(mm)0.05適合N15他サイズ適合商品にも使用可能シリーズ530寸法D(mm)40寸法E(mm)53.5寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17器差(mm)±0.05デプスバー寸法G(mm)16ミツトヨ品番123908
自動ストップノギス Mitutoyo(ミツトヨ)自動ストップノギスMitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1本ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05厚さ(mm)3(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ531デプスバーあり許容誤差最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE)最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
ブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードノギスMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
3日以内出荷から60日以内出荷
ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.05デプスバー
チップ付きノギス Mitutoyo(ミツトヨ)チップ付きノギスMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05デプスバー段差測定(mm)±0.07深さ測定(mm)±0.07
ABSデジマチック ポイントノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック ポイントノギスNTシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1個ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大測定長(mm)150測定範囲(mm)0.05~150最小表示量(mm)0.05器差(mm)±0.05デプスバー
ブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードノギスMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~200最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05
自動ストップノギス Mitutoyo(ミツトヨ)自動ストップノギスMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1個
121日以内出荷
指かけ部が自動クランプになっています。段差測定も可能です。
最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)300デプスバーあり許容誤差最大/S MPE(内側測定):±0.10mm、E MPE(外側測定):±0.08mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番531-103
mitutoyo cg-35a特集