カテゴリ

  • 測定用品(2,199)
    • ノギス(408)
    • テストインジケータ(11)
    • 測定子/補助用品(465)
    • デジタル外側マイクロメータ(152)
    • アナログ外側マイクロメータ(31)
    • デジマチックインジケータ(105)
    • ダイヤルゲージ応用測定器(65)
    • ブロックゲージ(ゲージブロック)(25)
    • ハイトゲージ(49)
  • 溶接用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「mitutoyo」の検索結果

2,201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • デジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。厚さ(mm)3.8(外側ジョウ)質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保存温度(℃)-10~60機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
  • ダイヤルゲージ 継足ロッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ 継足ロッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ ボール付測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ ボール付測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
    材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ABSデジマチックキャリパ用 電池蓋 Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準ABSデジマチックキャリパ用 電池蓋

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ ニードル測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット形テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポケット形テストインジケータ用 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    寸法D(Φmm)2材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
  • マイクロメータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
    シリーズ156
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
    適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
  • ミクロール Mitutoyo(ミツトヨ)

    ミクロール

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(30mL)
    当日出荷
    マイクロメータの潤滑用の専用オイルです。
    備考潤滑油(32m入り)名称ミクロールミツトヨ品番207000
  • ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
    平面度(μm)3材質超硬合金特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
  • テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ用 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    寸法D(Φmm)2寸法l(mm)18.7適合TI-133H、133HR、433H、153H材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番137557
  • テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ用 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストインジケータ用 クランプ アリ溝付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ用 クランプ アリ溝付

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902053
  • デジマチックキャリパー部品電池蓋 Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックキャリパー部品電池蓋

    Mitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    デジマチックキャリパー新タイプ用
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09GAA185
  • USBインプットツール Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
    対応OSWindows10/Native64以降最大接続台数20台
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    298税込328
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • リフティングレバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    リフティングレバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レクタンギュラゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)

    レクタンギュラゲージブロック

    Mitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別単体材質高炭素高クロム鋼
  • フットスイッチ Mitutoyo(ミツトヨ)

    フットスイッチ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様フットスイッチ(データー取込操作)データーキー押下時付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm)寸法(mm)40×77×23.5質量(g)61コード長さ(m)2対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコンアズワン品番6-5699-21入出力1チャンネルミツトヨ品番937179T
  • 接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ用 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダイヤルゲージ フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    寸法D(Φmm)10寸法L1(mm)3平面度(μm)5材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101117
  • DP-1VR用記録紙 Mitutoyo(ミツトヨ)

    DP-1VR用記録紙

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1箱(10巻)
    当日出荷
    適合DP-1VRミニプロセッサ用幅(mm)58長さ(m)48ミツトヨ品番09EAA082
  • ダイヤルゲージ フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    寸法L(mm)8平面度(μm)3材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131365
  • 出力スイッチ付接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    出力スイッチ付接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタコネクタ形状出力スイッチ付防水互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
  • カウント外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    カウント外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別カウント外側シリーズ193目量(mm)0.01
  • 標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    平面度(μm)0.6種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.01測定力(N)5~10寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットストップ
  • U-WAVE-T 専用接続ケーブル 標準タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVE-T 専用接続ケーブル 標準タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    U-WAVE-T用接続ケーブル、タイプB(出力スイッチ付防水タイプ)
  • リフティングレバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    リフティングレバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ・スピンドルを上下させることができます ・ダイヤルゲージをスタンドに取付けて測定する場合、作業効率が向上します
    使用可能機種543-390/543-394/543-400/543-404/543-500/543-505ミツトヨ品番21EZA198
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番146504
  • デジマチックケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    タイプストレート標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメーター部品クランプ一式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品クランプ一式

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番950062
  • フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット形テストインジケータ 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポケット形テストインジケータ 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    寸法D(Φmm)1材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギス部品ヒラコネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品ヒラコネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミツトヨ品番101502
...
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
"mitutoyo" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷