カテゴリ
- 建築金物(18)
- 機構部品(2)
絞り込み
「miwa 75pm」の検索結果

U9 PMK 握り玉錠
美和ロック(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。用途公団用住宅錠付属品鍵3本付寸法(mm)スペーシング/54材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上ハンドル形状ノブ形状/標準型適合扉厚(mm)36
面付箱錠 4350 握り玉
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな設計。 良好な操作性。用途玄関など種別錠ケース:面付箱錠材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36~40
U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セットほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
ディンプルキー 取替シリンダー
AGENT(8件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスキー数5
面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー)
ミネベアショウワ(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。用途玄関仕様6本ピンシリンダー種別玄関材質ケース・ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製シリーズ7680シリーズ寸法A(mm)スペーシング:55.5mm仕上ケース・ノブ・ローズ/ペーパー(S32P)取付扉厚(mm)36
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
PR DA(LA)シリンダー
美和ロック(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~42
住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)
美和ロック(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
レバーハンドル錠 CLシリーズ
ミネベアショウワ(9件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。付属品レバーハンドル仕様6本ピンシリンダー寸法L(mm)LH15AシリーズCLシリーズ寸法B(mm)40取付扉厚(mm)34~37
面付箱錠 L435 レバー
GOAL(ゴール)(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から32日以内出荷既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)用途玄関など