カテゴリ
- 建築金物(40)
- 自動車純正部品(2)
- 安全用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「miwa aut」の検索結果

MIWA U9 AUT33-2 76×40~41 SV
MIWA¥48,980税込¥53,8781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)40~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
電気錠ケース
美和ロック¥40,980税込¥45,0781個当日出荷仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、MIWA AU用錠ケース単品切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AUバックセット(mm)76
電気錠セット
美和ロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個ほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
MIWA U9 AUT33-1 76×40~41 SV
MIWA¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)40~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AUT53-1 76×38~39 CD
MIWA¥52,980税込¥58,2781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)38~39施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AUT50-4 76×40~41 ST
MIWA¥51,980税込¥57,1781セット5日以内出荷シリンダ-/シリンダー適合扉厚(mm)40~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
MIWA U9 AUT51-1 76×40~41 ST A
MIWA¥51,980税込¥57,1781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン 両開き扉用適合扉厚(mm)40~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 6AUT50-2 76×40~41 ST
MIWA¥48,980税込¥53,8781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン 26mmフロント適合扉厚(mm)40~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AUT50-2 76×40~41 ST A
MIWA¥48,980税込¥53,8781セット5日以内出荷シリンダー/空錠適合扉厚(mm)40~41施錠方法シリンダー/空錠グリーン購入法適合
MIWA U9 AUT51-2 76×40~41 ST A
MIWA¥48,980税込¥53,8781セット5日以内出荷シリンダー/空錠 両開き扉用適合扉厚(mm)40~41施錠方法シリンダー/空錠グリーン購入法適合
MIWA U9 AUT51-1 76×38~39 ST A
MIWA¥51,980税込¥57,1781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン 両開き扉用適合扉厚(mm)38~39施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AUT33-2 76×40~41 SV A
MIWA¥48,980税込¥53,8781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)40~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AUT51-2 76×38~39 ST A
MIWA¥48,980税込¥53,8781セット5日以内出荷シリンダー/空錠 両開き扉用適合扉厚(mm)38~39施錠方法シリンダー/空錠グリーン購入法適合
MIWA U9 6AUT50-1 76×40~41 ST A
MIWA¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン 26mmフロント適合扉厚(mm)40~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
2線変換アダプタ
MIWA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電気錠のリード線を2本に変換します。電気錠のコネクターに接続して、リード線を7本から2本に変換するアダプターです。用途錠種自動判別用色【保護チューブ】青対応AUS/AUT/AUR/APPT/APPR/ALGT/ALGR/APBT/APBR/ALA/ALG/ANS/AL4M/ALN/AFG/AST/ASR/EM2Lグリーン購入法適合
MIWA U9 AUTD-1 76×33~41 ST
MIWA¥48,980税込¥53,8781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AUTW-1 76×33~41 ST
MIWA¥48,980税込¥53,8781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AUTD-1 76×37~41 ST A
MIWA¥48,980税込¥53,8781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン 両開き扉用適合扉厚(mm)37~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AUTW-1 76×37~41 ST A
MIWA¥48,980税込¥53,8781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン 両開き扉用適合扉厚(mm)37~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M
美和ロック¥55,980~税込¥61,578~1セット当日出荷から5日以内出荷通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。色ST適合扉厚(mm)33~41
通用口/非常口用電気錠
美和ロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から5日以内出荷仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)寸法H(mm)フロントプレート:240寸法W(mm)フロントプレート:26対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76