カテゴリ
- 建築金物(139)
- 機構部品(7)
- 防犯用品(4)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
- AGENT(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- GOAL(ゴール)(3)
- MIWA(61)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- アルファ(1)
- ハイロジック(2)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
- 安田(3)
- 福井クラフト(1)
- 美和ロック(67)
- 長沢製作所(1)
エコロジープロダクト
「miwa da錠」の検索結果

PR DA(LA)シリンダー
美和ロック(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~42
本締錠
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷埋込みタイプで外観がスッキリします。 左右兼用型用途シェルター・収容箱・各種扉付属品受け材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(受座)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受け:ヘアライン仕上タキゲンコード22879
U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セットほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
ケースハンドル錠GCシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
本締錠 HDシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から32日以内出荷両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。用途連絡扉、機械室、倉庫などシリーズHDシリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)29~43![ビークフランス蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385993-080117-02.jpg)
ビークフランス蝶番(面付型)
BEST(ベスト)[金物]¥1,398~税込¥1,538~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量40kg)用途室内ドア用長さ(mm)102幅(mm)95種類フランス蝶番板厚(mm)2.5取付ねじ皿タッピングネジ4×25mmねじ穴数6
チューブラー本締錠
GOAL(ゴール)(13件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1組当日出荷から5日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1セットほか当日出荷から33日以内出荷単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。種別シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角勝手左右共通キー数3適合扉厚(mm)28~40鍵違い数500通りキーディンプルキー(リバーシブル仕様)
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
PR DZ シリンダー
美和ロック(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~41
MIWA U9 DA-1 31×29~32 ST
MIWA¥6,798税込¥7,4781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)29~32施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 DA-1 31×33~41 ST
MIWA¥6,798税込¥7,4781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合














![ビークフランス蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385993-080117-02.jpg)