カテゴリ
- 建築金物(16)
- 機構部品(4)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「miwa lz2」の検索結果

U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個ほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
PR DZ シリンダー
美和ロック(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~41
PR DA(LA)シリンダー
美和ロック(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~42
レバーハンドル錠 CLシリーズ
ミネベアショウワ(9件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。付属品レバーハンドル仕様6本ピンシリンダー寸法L(mm)LH15AシリーズCLシリーズ寸法B(mm)40取付扉厚(mm)34~37
住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)
美和ロック¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)72適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
鉄工ヤスリ 平型
ツボサン(34件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)
美和ロック(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm