カテゴリ
- 建築金物(17)
- 塗料(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「miwa omw」の検索結果

ドアノブ(握り玉)
(33件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
インテグラル錠 空錠 TB-O
美和ロック(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ長さ(mm)(フロント)100幅(mm)(フロント)25タイプ室内錠適合扉厚(mm)25取手握り玉
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
インテグラルロック 取替玉座
ミネベアショウワ(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)種類ドアノブシリンダー5本ピンシリンダー キー3本付対応戸厚(mm)25~42取手握り玉
取替錠 Wロックシリーズ
アルファ(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目シリーズWロックシリーズ仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
インテグラル錠 玄関 YKK
美和ロック(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関備考一般玄関握り玉メーカーYKK適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
インテグラル錠 玄関 三協アルミ
美和ロック¥17,980税込¥19,7781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関メーカー三協アルミビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付
大黒製作所(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。用途事務所、工場内ドア。トラスコ品番380-2981材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
インテグラルロック ISシリーズ
ミネベアショウワ(13件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷インテグラルロック・スタンダードタイプ。付属品ドアノブ材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製シリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
油性ハードラインC-500
アトミクス(39件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1缶(4kg)ほか当日出荷から3日以内出荷超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)希釈剤不要危険等級Ⅱ使用後の手入方法塗料用シンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間30分(23℃時)危険物の性状非水溶性塗回数2回
水性道路線引き用塗料
アサヒペン(21件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(2kg)ほか当日出荷乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)
美和ロック(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
Jレバー 丸座空錠
GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45