カテゴリ
- 建築金物(15)
- 機構部品(5)
絞り込み
サービス分類
「miwa pa-01」の検索結果

U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個ほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
PR DZ シリンダー
美和ロック(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~41
ディンプルキー 取替シリンダー
AGENT(8件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスキー数5
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
PR DA(LA)シリンダー
美和ロック(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~42
住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)
美和ロック¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から9日以内出荷材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)72適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)
美和ロック(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
木製ドア用レバーハンドル錠
美和ロック(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1セット当日出荷付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
U9 PMK 握り玉錠
美和ロック(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。用途公団用住宅錠付属品鍵3本付寸法(mm)スペーシング/54材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上ハンドル形状ノブ形状/標準型適合扉厚(mm)36