カテゴリ
- 建築金物(34)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「miwa pmk」の検索結果

U9 PMK 握り玉錠
美和ロック(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。用途公団用住宅錠付属品鍵3本付寸法(mm)スペーシング/54材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上ハンドル形状ノブ形状/標準型適合扉厚(mm)36
MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R
美和ロック¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。右勝手勝手右勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セットほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
面付箱錠 L435 レバー
GOAL(ゴール)(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から32日以内出荷既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)用途玄関など
面付箱錠 4350 握り玉
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな設計。 良好な操作性。用途玄関など種別錠ケース:面付箱錠材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36~40
MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L
美和ロック¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。左勝手勝手左勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
PR DA(LA)シリンダー
美和ロック(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~42
面付錠 BLLシリーズ
ミネベアショウワ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。 ガタツキのな精密な機構を採用。 優れた防犯機能を発揮。用途玄関仕様スペーシング:中心回転80mm材質ケース/ステンレス鋼板製レバーハンドル/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製シリーズBLLシリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)レバーハンドル/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー取付扉厚(mm)35~40
ディンプルキー 取替シリンダー
AGENT(8件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスキー数5