カテゴリ
- 建築金物(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「miwa tb2」の検索結果

MIWA TTB-FB245(トリツケバーセット)
MIWA¥12,980税込¥14,2781セット(100個)5日以内出荷トリツケバー(柱長さ24.5mm)×100個・ビス×100・シール×1シートグリーン購入法適合
MIWA TTB-FB275(トリツケバーセット)
MIWA¥8,098税込¥8,9081セット(100個)5日以内出荷トリツケバー(柱長さ27.5mm)×100個・ビス×100・シール×1シートグリーン購入法適合
室内錠 間仕切 公団向け
美和ロック¥7,998税込¥8,7981組10日以内出荷室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!記号(フロント)TB-2適合扉厚(mm)25ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
インテグラル錠 空錠 TB-O
美和ロック(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ長さ(mm)(フロント)100幅(mm)(フロント)25タイプ室内錠適合扉厚(mm)25取手握り玉
ドアノブ(握り玉)
(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ材質本体:ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途バス、トイレアズワン品番64-7754-50
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
浴室用樹脂レバー取替錠間仕切タイプ
アルファ(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷冷たさを感じない樹脂製レバー色アイボリー種類浴室用適合扉厚(mm)25~32バックセット100mm
インテグラルロック 取替玉座
ミネベアショウワ(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)種類ドアノブシリンダー5本ピンシリンダー キー3本付対応戸厚(mm)25~42取手握り玉
浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)
久力製作所(48件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷材質樹脂色ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用仕上材着ペールホワイト対応戸厚(mm)30(アルミ框)錠前間仕切り錠バックセット(mm)32
取替錠 Wロックシリーズ
アルファ(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目シリーズWロックシリーズ仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
引戸錠
美和ロック(12件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。色CB適合扉厚(mm)22~40
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
AGE インテグラル錠 浴室 PBF41
ヒナカ(旧:日中製作所)¥15,980税込¥17,5781組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ種類浴室用適合扉厚(mm)28~46バックセット90mm取手握り玉ビスピッチ(mm)41
インテグラル錠 浴室 TOTO
美和ロック¥5,998税込¥6,5981組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ形状(フロント)上下L寸法(mm)1タイプ室内錠種類浴室用記号(フロント)BMSP適合扉厚(mm)30バックセット64mm取手握り玉ビスピッチ(mm)60
浴室用樹脂レバー錠(空錠)
久力製作所(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷仕様空錠材質樹脂色ペールホワイト種類レバーハンドルバックセット32mm対応戸厚(mm)30(アルミ框)
スチロールガラスマット板
光(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚9日以内出荷仕様UV剤入(耐候性抜群)材質スチロール樹脂長さ(mm)1830幅(mm)915色半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88