カテゴリ
- 建築金物(20)
絞り込み
ブランド

U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
インテグラル錠 玄関 YKK
美和ロック(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関備考一般玄関握り玉メーカーYKK適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
インテグラル錠 玄関 三協アルミ
美和ロック¥17,980税込¥19,7781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関メーカー三協アルミビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
インテグラルロック 取替玉座
ミネベアショウワ(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)種類ドアノブシリンダー5本ピンシリンダー キー3本付対応戸厚(mm)25~42取手握り玉
取替錠 Wロックシリーズ
アルファ(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目シリーズWロックシリーズ仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
インテグラル錠 勝手口 吉田工業
美和ロック¥29,980税込¥32,9781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)HBZSP-3適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)110
U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個ほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
ドアノブ(握り玉)
(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ
GOAL(ゴール)¥11,980~税込¥13,178~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
Jレバー 丸座空錠
GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
インテグラルロック ISシリーズ
ミネベアショウワ(13件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷インテグラルロック・スタンダードタイプ。付属品ドアノブ材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製シリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
インテグラル錠 空錠 TB-O
美和ロック(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ長さ(mm)(フロント)100幅(mm)(フロント)25タイプ室内錠適合扉厚(mm)25取手握り玉
1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付
大黒製作所(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。用途事務所、工場内ドア。トラスコ品番380-2981材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
インテグラル錠 玄関 トステム
アルファ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-EメーカーLIXIL適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら