「miwa145m」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテグラル錠 玄関 YKK 美和ロック

    インテグラル錠 玄関 YKK

    美和ロック(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関備考一般玄関握り玉メーカーYKK適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
  • インテグラル錠 勝手口 吉田工業 美和ロック

    インテグラル錠 勝手口 吉田工業

    美和ロック
    29,980税込32,978
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下L記号(フロント)HBZSP-3適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)110
  • U9 HMD 握り玉錠 美和ロック

    U9 HMD 握り玉錠

    美和ロック(5件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1セット
    当日出荷
    U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
    用途内部扉付属品鍵3本付ST
  • インテグラル錠 玄関 三協アルミ 美和ロック

    インテグラル錠 玄関 三協アルミ

    美和ロック
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関メーカー三協アルミビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
  • ドアノブ(握り玉) モノタロウ

    ドアノブ(握り玉)

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
  • U9 HMD 外側玉座のみ 美和ロック

    U9 HMD 外側玉座のみ

    美和ロック(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
    ST
  • 本締付モノロック 美和ロック

    本締付モノロック

    美和ロック
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2941質量(kg)2深さ(mm)ケース:95適合扉厚(mm)33~42バックセット76mm
  • インテグラル錠 空錠 TB-O 美和ロック

    インテグラル錠 空錠 TB-O

    美和ロック(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1組
    当日出荷
    室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
    長さ(mm)(フロント)100幅(mm)(フロント)25タイプ室内錠適合扉厚(mm)25取手握り玉
  • SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ ミネベアショウワ

    SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
  • 1スピンドル型取替握玉 5本ピンシリンダータイプ 大黒製作所

    1スピンドル型取替握玉 5本ピンシリンダータイプ

    大黒製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    1スピンドル型のインテグラル錠に対応しています。(MIWA HMシリーズ以外)
    用途事務所、工場内ドア仕様5本ピンシリンダ、キー3本付トラスコ品番380-2744材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)65質量(g/セット)600取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
  • 1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付 大黒製作所

    1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付

    大黒製作所(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
    用途事務所、工場内ドア。トラスコ品番380-2981材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
  • インテグラルロック 取替玉座 ミネベアショウワ

    インテグラルロック 取替玉座

    ミネベアショウワ(14件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
    適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)種類ドアノブシリンダー5本ピンシリンダー キー3本付対応戸厚(mm)25~42取手握り玉
  • ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研)

    ハイス両玉WC錠

    GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)26~42バックセット(mm)60
  • 取替錠 Wロックシリーズ アルファ

    取替錠 Wロックシリーズ

    アルファ(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目シリーズWロックシリーズ仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
  • インテグラル錠 玄関 美和ロック

    インテグラル錠 玄関

    美和ロック
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)90
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個ほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • インテグラルロック ISシリーズ ミネベアショウワ

    インテグラルロック ISシリーズ

    ミネベアショウワ(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インテグラルロック・スタンダードタイプ。
    付属品ドアノブ材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製シリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
  • Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座表示錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
    セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • インテグラルロック アルミサッシ取替錠 ミネベアショウワ

    インテグラルロック アルミサッシ取替錠

    ミネベアショウワ(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
miwa特集