カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mj-008-w」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミノムシクリップ 小 白 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 小 白

    ミヤマ電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約34サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ

    いけうち
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    ねじサイズR1/4材質S303噴射角度(標準圧力時)70ストレーナー装着質量(g)17.5
  • Dynabook MJ54 用 のぞき見防止 プライバシーフィルター 14インチ(16:9) 紫外線カット ブルーライトカット エレコム

    Dynabook MJ54 用 のぞき見防止 プライバシーフィルター 14インチ(16:9) 紫外線カット ブルーライトカット

    エレコム
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。反射率5.5%で照明や外光などの表面反射を軽減するので、画面の見やすさを向上します。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度3Hは実力値です。表面にAG加工を施しているので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応機種Dynabook MJ54 専用(14Wインチ(16:9)) ※2022年08月時点での情報です。寸法(幅W×高さH)(mm)310×175フィルター厚さ(mm)0.4可視光線透過率(%)約75表面硬度3Hブルーライトカット率約50%紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)その他環境に配慮した簡易パッケージ
  • VILLAGE 両袖机 オカムラ(岡村製作所)

    VILLAGE 両袖机

    オカムラ(岡村製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    袖引き出しは全段ラッチ機構付で内容物の飛び出しがありません。
    仕様アジャスター付、配線孔2個材質(天板)メラミン化粧板・ポストフォーム加工(芯材)スチール(縁材・配線キャップ・引出し正面板)ABS樹脂(後面板・袖本体)スチール・メラミン焼付塗装Z924高さ(mm)700奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板・ポストフォーム加工配線引込口あり(配線孔)アジャスターありラッチあり
  • ACアダプタ Dynabook

    ACアダプタ

    Dynabook
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    dynabook T8/T7/C8/C7/C6、MJ45/HSシリーズ用ACアダプタ、丸型L字プラグ、65W/19V 2pin AC adapter(ACケーブル0.9m)
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210520●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ(本体 )と電源コードセット(付属品)が適合(PSEマークあり)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4428-07
  • Module-Network (W5300 + RJ45) 2.54mm Pin WIZnet Inc

    Module-Network (W5300 + RJ45) 2.54mm Pin

    WIZnet Inc
    179,800税込197,780
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-TX 、 サポートされているバスインターフェイス:MCU 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:34 x 50 x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 長さ:50mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:34mm 、 WIZ830MJネットワークモジュール(W5300). W5300搭載のプラグインネットワークモジュール、トランス及びRJ45付き W5300のハードウェア設計なしで使用可能 ターゲットボードでのW5300とMCUの高速評価 8つの独立した接続を同時にサポート MCU BUSインターフェースをサポート 16/8ビットデータバス幅をサポート メモリ間DMAをサポートRoHS指令(10物質対応)対応