カテゴリ
- バイク純正部品(52)
- 制御機器(4)
- 家電(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
「mj-073」の検索結果

3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)
マル信無線電機(20件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から58日以内出荷タイプステレオ種類丸型極数3プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
3.5mmステレオミニジャック
マル信無線電機¥239税込¥2631個欠品中パネル取り付け形のステレオミニジャック ポータブルオーディオ等に使われることの多いサイズのステレオミニジャックです。 丸型で省スペース、端子がすべて後端にまとまっているので配線の取り回しがすっきりします。 背面が覆われているためホコリや異物の浸入を防ぎます。 スリーブ(グラウンド)端子は絶縁型でパネルには接続されません。 グラウンドループ対策などでスリーブ端子をパネルから絶縁したい場合も絶縁ブッシュなどを使用せず直にねじ止めして使用できます。仕様ステレオ備考パネル取り付けの絶縁タイプ。オーディオなどでGNDループを作りたくない場合に用います。極数3極形式ストレートジャック径(Φmm)3.5ジャック
3.5mm小型ステレオジャック
マル信無線電機¥239税込¥2631個当日出荷中継型(ケーブル取り付け型)のステレオミニジャックです。内部はパネル取り付け型ジャックと同じはんだ付け接続です。仕様ステレオ極数3極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
ラノー ステンレスハンディブレンダー
和平フレイズ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷混ぜる・つぶす・練るをお手軽に!シンプルなハンディブレンダー。仕様定格:AC100V-60W質量(g)600コード長さ(m)約1.4寸法(縦×横×高さ)(mm)70×65×360原材料※本体樹脂部:ABS樹脂、回転刃:ステンレス鋼(SUS304)、スイッチ部:熱可塑性エラストマー
ラノー ハンディブレンダー
和平フレイズ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷スイッチ一つで簡単操作。毎日の調理をもっと便利にするハンディブレンダー。スムージーやスープ、ソース作りまで、これ1台で幅広く対応。簡単操作のワンタッチスイッチで初心者にも安心です。質量(g)600コード長さ(m)約1.4回転数Hi:約11,500回/分(無負荷時)、Low:約10,000回/分(無負荷時)定格消費電力連続使用時間:1分(1分操作後、30分停止)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×65×360原材料※本体樹脂部:ABS樹脂、回転刃:ステンレス鋼(SUS304)、スイッチ部:熱可塑性エラストマー
マイドライⅡ アイロン台 小判型(仕上馬
和平フレイズ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷質量(g)1700種類小判型(仕上馬付)原材料※本体:ポリプロピレン、カバー:綿、クッション材:ポリエステル、脚:鉄(焼付塗装)、脚キャップ:ポリエチレン、ストッパー・ネジ:鉄(亜鉛メッキ)外寸法(横×縦×高さ)(mm)660×365×260