カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj-077n」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCジャック マル信無線電機

    DCジャック

    マル信無線電機(20件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    仕様DCジャック種類丸型コンタクト形状メス
  • 大電流対応DCコネクタ マル信無線電機

    大電流対応DCコネクタ

    マル信無線電機(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大電流対応!マルシン無線電機DCコネクタシリーズです。DC2.1ΦとDC2.5Φをラインナップしています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター LINKMAN

    ACアダプター

    LINKMAN
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
    仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ACアダプター(24V/2.7A 2.1mmプラグ) LINKMAN

    ACアダプター(24V/2.7A 2.1mmプラグ)

    LINKMAN
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    出力24V/2.71Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 65.04W(出力24V/2.71A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL2468 AWG18ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)2.71難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • ACアダプター(12V/5A 2.1mmプラグ) LINKMAN

    ACアダプター(12V/5A 2.1mmプラグ)

    LINKMAN
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    出力12V/5Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 60W(出力12V/5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL1185 AWG16ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)12本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)5難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • ACアダプタ 15V/4.34A(3P ACケーブル付き) LINKMAN

    ACアダプタ 15V/4.34A(3P ACケーブル付き)

    LINKMAN
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    付属品ACプラグ絶縁カバー適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合質量(g)220タイプ形状:デスクトップ規格【DCケーブル】UL1185, AWG18【外部電源の効率】DoE Level VIケーブル長(m)【DC】1.5【AC】3Pアース付きACケーブル/1.8方式スイッチング式出力電圧(V)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×48.5×31.6入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)4.34保護機能過電流保護/短絡保護/過電圧保護難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~+80安全規格PSE/UL/cUL/BSMI/GS/UKCA極性【DCプラグ】センタープラス入力電流(A)1.4EMI規格FCC ClassBプラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+40認証マークCE