カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • 自動車純正部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク純正部品(11)
  • 作業工具(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「mj-15」の検索結果

関連キーワード
216件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 和ニッパー MJ-15 アルファーミラージュ

    和ニッパー MJ-15

    アルファーミラージュ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    「素晴らしい切れ感」と「切断面が美しい」ニッパーです。 定番品でありながら、規格の限界まで形状や仕組みを追求しました。 職人が手作業で仕上げた鋭利な刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 連続作業が楽なコイルバネ採用。 JIS規格品
    材質S58C形状刃面:アール型寸法(mm)150質量(g)155硬さ56~64刃角(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 和ニッパー MJ-15F アルファーミラージュ

    和ニッパー MJ-15F

    アルファーミラージュ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    「素晴らしい切れ感」と「切断面が美しい」ニッパーです。 定番品でありながら、規格の限界まで形状や仕組みを追求しました。 職人が手作業で仕上げた鋭利な刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 連続作業が楽なコイルバネ採用。 刃部喰い違いストッパー付。
    材質S58C形状刃面:フラット型寸法(mm)150質量(g)150硬さ52~60刃角(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイケルソン干渉計 MJ-15 ナリカ

    マイケルソン干渉計 MJ-15

    ナリカ
    ¥452,000税込¥497,200
    1個
    5日以内出荷
    0.1μmの微動が読み取れる高精度な干渉計です。24cm角の重量あるベースに光学系をコンパクトにまとめました。反射ミラーの微動が0.1μmの単位で読み取れます。装置全体の剛性が高く、微小振動による像のふらつきを極力少なくしています。反射ミラーの移動を一時止め、再び移動させるといった操作を行っても、正確に明暗変化数が計測できます。反射鏡微動装置は差動マイクロメータヘッドを組み込み、微小で正確な直進移動が行えます。他方の反射鏡にはX-Y 2軸独立調整式の角度調整装置を備え、光路を正しく調整できます。別売のMJ-15用真空チャンバーMJ-4を用いて、大気の屈折率の計測実験ができます。
    仕様【反射ミラー】表面鏡・微動装置付きおよび角度調整装置付き×各1枚、【微動装置】差動マイクロメータによる直進移動式・移動ストローク1回転50μ・最小読取り0.1μm、【角度調整装置】X-Y 2軸独立調整式寸法(mm)【反射ミラー】Φ40、厚さ8 【ハーフミラー】W60×D40×厚さ10、反射率50%【ベース】ステージ面W240×D240質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×130ベース材質アルミ合金製
  • MJ-15用真空チャンバー MJ-4 ナリカ

    MJ-15用真空チャンバー MJ-4

    ナリカ
    ¥98,000税込¥107,800
    1個
    5日以内出荷
    干渉計で気体の屈折率を計るための真空チャンバーです。精密なニードルバルブで気体流量を制御できます。レーザ装置用台を付属しており準備が容易です。すでにお持ちのマイケルソン干渉計MJ-15にも使え,活用範囲が広がります。
    仕様真空部長さ(mm):40内径(Φmm)チャンバー:38
  • 振り子球 (波動説明器 MJ-15N用) ナリカ

    振り子球 (波動説明器 MJ-15N用)

    ナリカ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    4日以内出荷
  • パネルマウント DCジャック マル信無線電機

    パネルマウント DCジャック

    マル信無線電機(27件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
  • ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    ジョイント パイプフレームΦ28用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(50個)
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • STATOR COMP.   31120MJ0015 ホンダ

    STATOR COMP. 31120MJ0015

    ホンダ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,OIL CHAMBER   12221MJ0015 ホンダ

    PLATE,OIL CHAMBER 12221MJ0015

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト エレコム

    モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト

    エレコム(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
    コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
  • GENERATOR ASSY.,A   31100MJ0015 ホンダ

    GENERATOR ASSY.,A 31100MJ0015

    ホンダ
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    5日以内出荷
  • 工業用消えないマーカー 極太 不易糊工業(フエキ)

    工業用消えないマーカー 極太

    不易糊工業(フエキ)(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    鉄鋼材等にも下地に負けない高発色と高隠蔽性。不透明油性。
    質量(g)65線幅(mm)10~16インク不透明油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ極太
  • 大電流対応DCコネクタ マル信無線電機

    大電流対応DCコネクタ

    マル信無線電機(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大電流対応!マルシン無線電機DCコネクタシリーズです。DC2.1ΦとDC2.5Φをラインナップしています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) マル信無線電機

    3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)

    マル信無線電機(20件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から58日以内出荷
    タイプステレオ種類丸型極数3プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • 2極大形単頭ジャック Φ6.3 マル信無線電機

    2極大形単頭ジャック Φ6.3

    マル信無線電機(16件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状ストレートタイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状メス
  • モンキーレンチ H&H

    モンキーレンチ

    H&H
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
    材質クロームバナジューム鋼
  • MJシリーズ用 ニードル エアテックス

    MJシリーズ用 ニードル

    エアテックス
    ¥809税込¥890
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, MJ15015G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, MJ15015G

    onsemi
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 120 V●パッケージタイプ : TO-204●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 180 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 200 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +200 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング MJタイプ アイセル

    カップリング MJタイプ

    アイセル
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
  • 消えないマーカー極太青 袋 不易糊工業(フエキ)

    消えないマーカー極太青 袋

    不易糊工業(フエキ)
    ¥509税込¥560
    1本
    当日出荷
    はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
    用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様極太・袋入材質本体:アルミ幅(mm)【筆記】10mm×16タイプ【芯】角インク色青性質不透明油性線の太さ極太繰り返し・詰め替え2
  • MJ15025G ON SEMICONDUCTOR

    MJ15025G

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個ほか
    翌々日出荷
  • MJ15024G ON SEMICONDUCTOR

    MJ15024G

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
  • 15mm [ステンレス製]両面ハトメ エスコ

    15mm [ステンレス製]両面ハトメ

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1セット(10組)
    当日出荷
    エスコ品番EA576MJ-15材質ステンレス内径(Φmm)15
  • セミニューマチック車輪付キャスター 自在 150径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    セミニューマチック車輪付キャスター 自在 150径

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    トラスコ品番112-9358軸径(Φmm)20材質(車輪)セミニューマチック車輪幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MJ15023G ON SEMICONDUCTOR

    MJ15023G

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
  • クレモナロープ(金剛・12打ち) エスコ

    クレモナロープ(金剛・12打ち)

    エスコ
    ¥3,030税込¥3,333
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    シートやテントの固定や結束に。 よじれにくく、切り口がほつれにくいです。
  • マジックパット 片面タイプ  (自洗機用) SMSJapan

    マジックパット 片面タイプ (自洗機用)

    SMSJapan
    ¥7,598税込¥8,358
    1枚
    5日以内出荷
    自洗機に装着可能 ポリッシャーだけでなく、自洗機にも装着が可能な片面タイプです。ブラシ代わりに使用すればより高い洗浄力を発揮します。裏面がマジックテープになっているのでどんな自洗機にも簡単に装着できます。
    仕様裏面マジックテープ材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
  • モンキーレンチ H&H

    モンキーレンチ

    H&H
      
    1個
    翌日出荷
    日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
    材質クロームバナジューム鋼
  • T15x135mm [Bore Torx]キーレンチ エスコ

    T15x135mm [Bore Torx]キーレンチ

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MJ-15
  • (馬毛)油性用文字筆 エスコ

    (馬毛)油性用文字筆

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1本
    翌日出荷
    馬毛。ペンキ用筆。
    用途水性・油性用。
  • 114x140x5mm[仕上]  スポンジ研磨材(10枚) エスコ

    114x140x5mm[仕上] スポンジ研磨材(10枚)

    エスコ
    ¥2,850税込¥3,135
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366MJ-15
  • 5号 文字筆(羊毛) エスコ

    5号 文字筆(羊毛)

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MJ-15サイズ(号)5
  • 15mmx18m 粗面サイディング用マスキングテープ(8巻) エスコ

    15mmx18m 粗面サイディング用マスキングテープ(8巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    凹凸の激しい面へ
    用途超粗面サイディングボード用エスコ品番EA943MJ-15テープ厚さ(mm)0.1
  • 15.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型) エスコ

    15.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型)

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ曲型全長(mm)212刃幅(mm)15
  • #  0x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD) エスコ

    # 0x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD)

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1本
    翌日出荷
    導電性のグリップの為、静電気を逃がします
    全長(mm)157先端形状+商品構成単品
  • 火造箸(丸型) エスコ

    火造箸(丸型)

    エスコ
      
    1丁
    翌日出荷
    平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
  • 1.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型) エスコ

    1.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ曲型全長(mm)212刃幅(mm)1.5
  • カバー ダスト (FE) MAZDA(マツダ)

    カバー ダスト (FE)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • [極細]油性マーカー エスコ

    [極細]油性マーカー

    エスコ
    ¥120~税込¥132~
    1本ほか
    翌日出荷
    油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
    質量(g)9.5線幅(mm)0.7ペン先極細