カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mj-19a」の検索結果

DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品
マル信無線電機(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷から11日以内出荷区分電圧/4種類丸型定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付
マル信無線電機¥169税込¥1861個4日以内出荷電圧区分4のDCジャックパネル型、内芯3.3Φ、外径5.5Φ、センターピン1.0Φ、DC10.5V~13.5V/2A、本体色黒規格EIAJ RC5320A 電圧区分4 適合定格DC10.5V~13.5V 2A形状(mm)EIAJ4(外形Φ5.9x内径Φ3 センターピン1.05取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応