カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 安全標識(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mj-1t」の検索結果

M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,698税込¥7,3681本10日以内出荷M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-3Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,998税込¥7,6981本10日以内出荷M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-5Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト
エレコム(3件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。色ホワイトインターフェースモジュラプラグ(6極4芯)結線方式NTT仕様準拠
ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥83,980~税込¥92,378~1台当日出荷から翌々日出荷用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過仕様(シェル、カバー)溶接材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE外径(mm)96設計圧力(MPa)0.98
PL警告表示ラベル 縦型(日本語)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)当日出荷から6日以内出荷半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。 耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。 上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。 コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。トラスコ品番149-3469接続口径Rc1 (30A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE質量(kg)2.8高さ(mm)335外径(Φmm)96適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1セット3日以内出荷から60日以内出荷1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
フィルターハウジング 1HB1
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥959,800税込¥1,055,7801台4日以内出荷高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)接続口径Rc1質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
塩ビ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ)
サンホープ¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷全てのハウスで活躍する頭上配管型、サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブを使用。30mm塩ビソケット付。ソケットサイズ(mm)(塩ビ)30