カテゴリ

  • 安全標識(302)
  • 制御機器(257)
  • 電気材料(165)
  • 切削工具(156)
  • パソコン/周辺機器(134)
  • バイク部品(121)
  • メカニカル部品(105)
  • 建材・エクステリア(95)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(94)
  • 安全保護具(75)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 測定用品(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • 建築金物(62)
  • 自動車補修部品(62)
  • 事務用品(58)
  • 農業機械(53)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 研磨材(49)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 保管用品(45)
  • 家電(44)
  • 塗装・養生・内装用品(41)
  • カー用品(40)
  • 作業工具(39)
  • 機構部品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 防災用品(26)
  • 厨房用品(25)
  • 物流用品(22)
  • オフィス家具(22)
  • 作業服(19)
  • 電動工具(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 日用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 医療(11)
  • 安全用品(9)
  • テープ(8)
  • 溶接用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 手袋(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 塗料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 住設機器(5)
  • マスク(5)
  • 自転車部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 食品・飲料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「mj」の検索結果

2,801件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ交換位置ステッカー MJタイヤ交換位置ステッカーMJ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(50枚)ほか
当日出荷
夏タイヤから冬タイヤの交換時期に最適 ノーマルタイヤ・スタッドレスタイヤのパターンを特殊加工した粘着テープで貼り付け 作業工程順に配列
平型端子250型カプラーセット MJ平型端子250型カプラーセットMJ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
頻度の高い端子とカプラーをセット 配線が一段と効率UP
仕様【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
タイルカーペット MJ-1000 スミノエタイルカーペット MJ-1000スミノエ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1ケース(20枚)
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。
材質ポリプロピレン(原着)100%形状レベルループ寸法(mm)500×500パイル長(mm)2.7(±0.5 mm)材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2120045ゲージ46032全厚(mm)5.5(±0.5)
MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)MJ用スリーブNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類関連商品
マグネットフック MJ-30 LAMP(スガツネ工業)マグネットフック MJ-30LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質アルミ合金、ABS樹脂シルバー、ホワイト質量(g)28種類標準奥行(mm)30.9取付け方法マグネット材質(フック)アルミニウム合金付加機能なし耐荷重(N)9.8吊下荷重N(kgf)9.8[1]RoHS指令(10物質対応)対応
MJカラー IPSMJカラーIPS
1,598税込1,758
1本(70g)
当日出荷から7日以内出荷
タイル目地の塗り替え、目地のお掃除、プチリフォームはこれでok。種別は水性塗料
用途大理石・御影石・タイル目地塗材、レンガ・砂岩・セメント・モルタル補修塗材主な用途大理石・御影石・タイル・レンガ・砂岩・セメント・モルタル成分シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール塗装の目安30m塗布方法薄めずに原液で使用する危険物の類別非危険物
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
MJカテゴリー5E ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MJカテゴリー5Eヘラマンタイトン(旧:タイトン)
869税込956
1個
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
規格Cat5e仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極)寸法(mm)20×18.1×32使用温度範囲(℃)-10~+60取付板厚(mm)(推奨)1.5~1.6取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
チップ TOMT-MJ タンガロイチップ TOMT-MJタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
写真立MJブラウン イワタ写真立MJブラウンイワタ
699税込769
1枚
当日出荷
グリーン購入法適合
チップ AVGT-MJ タンガロイチップ AVGT-MJタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-MJ 三菱マテリアルチップ CNMG-MJ三菱マテリアル
8,498税込9,348
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
難削材の中切削用。両面チップブレーカ。耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNGU-MJ タンガロイチップ SNGU-MJタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGG-MJ 三菱マテリアルチップ CNGG-MJ三菱マテリアル
17,980税込19,778
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SDMT-MJ タンガロイチップ SDMT-MJタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SNMU-MJ タンガロイチップ SNMU-MJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MJローゼッター マサル工業MJローゼッターマサル工業
8,998税込9,898
1箱(50個)
3日以内出荷
●モジュラー型NTTタイプローゼットに使用します。
用途モジュラー型NTTタイプローゼットに使用。材質ABS質量(g)16寸法L(mm)58.5寸法H(mm)6.6寸法W(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
MJニトリルグローブ ブルーPF 東京パックMJニトリルグローブ ブルーPF東京パック
2,098税込2,308
1箱(100枚)
当日出荷
材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合粉有無粉なし食品衛生法適合
MJニトリルグローブ ブルーPF 東京パックMJニトリルグローブ ブルーPF東京パック(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリル手袋でアメリカFDA・ヨーロッパCE認証製品です。突刺強度、耐油性、耐薬品、耐静電性に優れています。
用途食品加工業。電気電子部品製造業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.07ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合品機能耐油・耐薬品・耐突刺・耐静電性全長(cm)24中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし食品衛生法適合
カップリング MJタイプ アイセルカップリング MJタイプアイセル
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
チップ LMEU-MJ タンガロイチップ LMEU-MJタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XXMU-MJ タンガロイチップ XXMU-MJタンガロイ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
MJ15025G ON SEMICONDUCTORMJ15025GON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
MJ15024G ON SEMICONDUCTORMJ15024GON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
チップ TNMG-MJ 三菱マテリアルチップ TNMG-MJ三菱マテリアル
8,998税込9,898
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
難削材の中切削用。両面チップブレーカ。耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ONGU-MJ タンガロイチップ ONGU-MJタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MJ15003G ON SEMICONDUCTORMJ15003GON SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PNMU0905-MJ タンガロイチップ PNMU0905-MJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-M-MJ 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MJ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-MJ 三菱マテリアルチップ VNMG-MJ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1パック(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MJ 三菱マテリアルチップ WNMG-MJ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNGM-MJ 三菱マテリアルチップ DNGM-MJ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
MJゴム兼用 ミヤコMJゴム兼用ミヤコ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
材質CRスポンジゴム
MJ-372/4 LUMBERGMJ-372/4LUMBERG
329税込362
1個
翌々日出荷
チップ LNMU03-MJ タンガロイチップ LNMU03-MJタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
MJ15023G ON SEMICONDUCTORMJ15023GON SEMICONDUCTOR
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
チップ SEKR1203-MJ タンガロイチップ SEKR1203-MJタンガロイ
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
MJ11032G ON SEMICONDUCTORMJ11032GON SEMICONDUCTOR
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
MJシリーズ用 ノズル エアテックスMJシリーズ用 ノズルエアテックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
...