カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「mj077n」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCジャック マル信無線電機DCジャックマル信無線電機(20件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷
仕様DCジャック種類丸型コンタクト形状メス
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合
プラグ【DCプラグ】Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプアズワン品番63-3136-20
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
2,098税込2,308
1個
当日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合24W(出力12V/2A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-27プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,798税込1,978
1個
当日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合12W(出力12V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-25プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合19.2W(出力12V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-26プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合24W(出力15V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-29プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合出力5V/3Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。15W(出力5V/3A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-22プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合出力5V/4Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。20W(出力5V/4A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-23プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合出力9V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。22.5W(出力9V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-24プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合出力5V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。12.5W(出力5V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-21プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター LINKMANACアダプターLINKMAN
2,098税込2,308
1個
当日出荷
24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1