カテゴリ

  • バイク純正部品(28)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「mj1t」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GASKET KIT   061A1MJ1T82 ホンダ

    GASKET KIT 061A1MJ1T82

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1MJ1T00 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1MJ1T00

    ホンダ
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1MJ1T81 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1MJ1T81

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1MJ1T00 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1MJ1T00

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1MJ1T70 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1MJ1T70

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1MJ1T70 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1MJ1T70

    ホンダ
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1MJ1T20 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1MJ1T20

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1MJ8T00 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1MJ8T00

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1MJ8T20 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1MJ8T20

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1MJ8T00 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1MJ8T00

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1MJ0T10 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1MJ0T10

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
  • M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,698税込7,368
    1本
    10日以内出荷
    M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-3Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,998税込7,698
    1本
    10日以内出荷
    M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-5Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SHIM,AMP (1.0T)   37457MJ3000 ホンダ

    SHIM,AMP (1.0T) 37457MJ3000

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,HIGH/T 1   30731MJ8670 ホンダ

    CAP,HIGH/T 1 30731MJ8670

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • CAP ASSY,HIGH/T 1   30751MJ8670 ホンダ

    CAP ASSY,HIGH/T 1 30751MJ8670

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • CAP.ASSY.HIGH/T 1   30751MJ0020 ホンダ

    CAP.ASSY.HIGH/T 1 30751MJ0020

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • CAP ASSY,HIGH/T 4   30754MJ1D01 ホンダ

    CAP ASSY,HIGH/T 4 30754MJ1D01

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • CAP ASSY,HIGH/T 3   30753MJ1D01 ホンダ

    CAP ASSY,HIGH/T 3 30753MJ1D01

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • CAP ASSY,HIGH/T 2   30752MJ1D01 ホンダ

    CAP ASSY,HIGH/T 2 30752MJ1D01

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • CAP ASSY,HIGH/T 1   30751MJ1D01 ホンダ

    CAP ASSY,HIGH/T 1 30751MJ1D01

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • CAP HIGH/T 1-1   30752MJ0305 ホンダ

    CAP HIGH/T 1-1 30752MJ0305

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,HIGH/T 1-1   30751MJ1670 ホンダ

    CAP,HIGH/T 1-1 30751MJ1670

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • CAP HIGH/T.1-1   30751MJ0000 ホンダ

    CAP HIGH/T.1-1 30751MJ0000

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,HIGH/T,1-1   30731MJ6000 ホンダ

    CAP,HIGH/T,1-1 30731MJ6000

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,HIGH/T 1/4   30731MJ0941 ホンダ

    CAP,HIGH/T 1/4 30731MJ0941

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,HIGH/T 1-1   30751MJ0305 ホンダ

    CAP,HIGH/T 1-1 30751MJ0305

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,HIGH/T 2/1   30732MJ0941 ホンダ

    CAP,HIGH/T 2/1 30732MJ0941

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • STR,R.F/T*TYPE 1*  87121MJ0300ZA ホンダ

    STR,R.F/T*TYPE 1* 87121MJ0300ZA

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • STR,L.F/T*TYPE 1*  87122MJ0300ZA ホンダ

    STR,L.F/T*TYPE 1* 87122MJ0300ZA

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト エレコム

    モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト

    エレコム(3件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
    用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。ホワイトインターフェースモジュラプラグ(6極4芯)結線方式NTT仕様準拠
  • ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過仕様(シェル、カバー)溶接材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE外径(mm)96設計圧力(MPa)0.98
  • PL警告表示ラベル 縦型(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル 縦型(日本語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332) SMC

    VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷から60日以内出荷
    1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
  • フィルターハウジング 1HB1 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    フィルターハウジング 1HB1

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    959,800税込1,055,780
    1台
    4日以内出荷
    高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
    用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過接続口径Rc1トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
  • 水平式電気泳動用装置 アズワン

    水平式電気泳動用装置

    アズワン
    79,099税込87,009
    1セット
    5日以内出荷
    アガロースゲルのキャスティングがしやすく、サンプルのローディングもしやすいシステムです。一体成型ですのでひび割れや漏れを防ぎやすく、頑丈なポリカーボネイト製ですので130℃までの温度に耐えられます。泳動中の電気的な危険性を防ぐため、連結カバーが採用されています
    仕様●セットに含まれるもの・タンク・リッド各1・ゲル作成スタンドMJ-G01×2・トレイMJ-T02(107x60mm)×2・トレイMJ-T01(52x60mm)×4・黒・赤 電気泳動用ケーブル 各1本・コームMJ-C01×1 片面:8サンプル×2か所、17サンプル×1か所 反対面:12サンプル×2か所、25サンプル×1か所・コームMT-C03×1 片面:23サンプル×1か所、プレップ×1か所、マーカー×2か所 反対面:ミニゲル用6サンプル×2か所、ミニゲル用12サンプル×1か所アズワン品番65-9239-59
  • デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷から40日以内出荷
  • 塩ビ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ) サンホープ

    塩ビ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ)

    サンホープ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブ使用。
    用途頭上かん水チューブ内径(Φmm)7ソケットサイズ(mm)(塩ビ)25
  • 塩ビ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ) サンホープ

    塩ビ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ)

    サンホープ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    全てのハウスで活躍する頭上配管型、サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブを使用。30mm塩ビソケット付。
    ソケットサイズ(mm)(塩ビ)30