カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mj2496」の検索結果

ハーネス用ジョイントボックス
明工社(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷結線されたVVFの電線を目視できます。 ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。 ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です定格電流(A)20定格電圧(V)125仕様結線完了表示付RoHS指令(10物質対応)対応
床下用ハーネスプラグ(VCT)
明工社¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7085床下用ハーネスプラグ(VCT)は、幅寸法を抑えた設計により、MJ2496ハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。丸形圧着端子(別途手配)をケーブルにかしめ、端子にねじ止めすることで結線が可能です。色白色適合電線VCT 2(mm2)、3.53心