カテゴリ
- バイク純正部品(534)
- 機構部品(17)
- 自動車純正部品(16)
- 切削工具(7)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 制御機器(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BAUHAUS(マツ六)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- LION (ライオン事務器)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- アイセル(1)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(9)
- エスコ(4)
- オリエンタルモーター(1)
- サンドビック(2)
- スバル(14)
- タンガロイ(1)
- ダイケン(1)
- テクノオプティス(3)
- ホンダ(536)
- マイゾックス(2)
- モトユキ(1)
- ユニカ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mj60」の検索結果

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 MJ60°
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)4日以内出荷用途ねじタイプ:External材質1125勝手右コーティングTIALN母材超硬ねじ部MJ60内接円径(mm)9.525
バイメタルホルソーJ型
ハウスビーエム(12件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から5日以内出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)6.35
天井点検口(スタンダードタイプ)
ダイケン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から10日以内出荷デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。付属品ハンガー×4材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC枠材外目地・内目地ハンガータイプ吊り込み
充電マルチドリルビット MJタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から翌々日出荷【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
カップリング MJタイプ
アイセル¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から12日以内出荷高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
マルチクランプバイス ムービングジョー MCAC-MJ MCAC60MJ
イマオコーポレーション¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。適合クランピングベース:MCCB60質量(kg)1.4L70H40タイプフェノール樹脂製S3.4H127締付トルク(N・m)20寸法S1(mm)5.9クランプ力(kN)19
...















![平行ピンポンチセット[真鍮製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72729924-260624-02.jpg)