カテゴリ
- 建材・エクステリア(14)
- 建築金物(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mje1vj021」の検索結果

開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 35mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から9日以内出荷仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 35mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181本9日以内出荷仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
上吊り引戸用見切縁 長さ1630mm
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381本9日以内出荷長さ(mm)1630寸法(mm)1630×82ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190~1645
上吊り引戸用見切縁 長さ1600mm
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1本4日以内出荷から9日以内出荷長さ(mm)1600寸法(mm)1600×25ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1646~2073
上吊り引戸用見切縁 長さ860mm
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から9日以内出荷長さ(mm)860寸法(mm)860×25ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から9日以内出荷仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
HRシステム ソフトクローズ上部吊り車
アトムリビンテック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼
上吊り引戸用見切縁 長さ3230mm
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷長さ(mm)3230寸法(mm)3230×82ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645~2073
継ぎ手見切り 1820mm
パネフリ工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から4日以内出荷用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
上吊り引戸用見切縁 長さ860mm
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181本9日以内出荷長さ(mm)860寸法(mm)860×25ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190~1645
戸襖ドア用見切縁(集成材) 厚壁用
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷仕様特殊樹脂シート仕上げ長さ(mm)830寸法(mm)830×158×15色かえで柄(メープル)ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品納まり片開きドア用
ソフトクローズ上部吊り車 FC-292
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本仕様金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
後付けソフトクローズ FC-125セット
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ
TOSTEM(LIXIL)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から14日以内出荷物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。仕様ランマ無しタイプ本体フラット商品タイプ本体のみ
引戸用ソフトクローズ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼