カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
「mjs-808」の検索結果

カテゴリー5モジュラープラグ(貫通タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,398税込¥3,7381箱(25個)当日出荷成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。プラグタイプ8P8C対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応準拠RJ45
CAT5e モジュラープラグ 貫通タイプ
JAPPY¥3,500税込¥3,8501箱(25個)翌日出荷単線・より線共用タイプのCAT5eモジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)Φ5.1~5.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
モジュラー圧着工具(貫通タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。寸法(mm)140×25×110材質特殊鋼、PVCタイプ1個口
モジュラープラグカバー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(30個)ほか当日出荷モジュラープラグを保護するカバー適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
モジュラー圧着工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個欠品中成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。 適切な配線順序を簡単に確認できる。全長(mm)205質量(g)420プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
モジュラープラグカバー(透明タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281セット(25個)当日出荷モジュラープラグと同じサイズのため、隣接ポートとぶつからない。プラグタイプ8P適合ケーブル外径(Φmm)6.5適合工具LMJ-55,MJ-468(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJS2-808,MJS2-808S)、カテゴリー6(MJH-808S,MJHS-808S)
モジュラープラグカバー(透明タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281パック(25個)当日出荷モジュラープラグと同じサイズのため隣接ポートとぶつからないプラグタイプ8P適合ケーブル外径(Φmm)6適合工具LMJ-55、MJ-468N(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJ-808、MJS-808、MJ-808S、MJS-808S、MJS-808TC)