カテゴリ

  • 農業機械(135)
  • バイク部品(55)
  • 自動車補修部品(30)
  • カー用品(23)
  • 制御機器(13)
  • オフィス家具(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • マスク(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk-21」の検索結果

関連キーワード
325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 診断機能付振動計 MK-21 JFEアドバンテック

    診断機能付振動計 MK-21

    JFEアドバンテック
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
    加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載ISO 10816-1(JIS B 0906)を参考にした診断機能を内蔵。 自動で回転機械の状態を診断可能ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属
    仕様●センサー:圧電式振動ピックアップ(マグネット付)●測定モード:加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)●測定レンジ(加速度)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(速度)L レンジ:0、0~20、0mm/s●測定レンジ(変位)L レンジ:0~200μm●測定レンジ(加速度)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(速度)H レンジ:0~200mm/s●測定レンジ(変位)H レンジ:0~1990μm●測定周波数範囲:加速度:1k~20kHz加速度ピーク:1k~20kHz速度:10~1kHz変位:10~1kHz●演算処理:加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値●表示方式:LCD 4、5桁、バックライト付●ローバッテリー表示:液晶内にマーク表示●使用温度範囲:0~50℃(90%RH非結露)●保存温度範囲:-10~60℃(90%RH非結露)●電源:単3アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能●質量:約140g(本体のみ、乾電池含む)●サイズ:69(W)×30(D)×154(H)mm●コード番号:119-0160691アズワン品番67-4827-45
  • ワンピース ストレッチラチネ MK-0021シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)

    ワンピース ストレッチラチネ MK-0021シリーズ

    MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)
    10,980税込12,078
    1着
    7日以内出荷
    厚みがあり、上品な雰囲気を与える「ストレッチラチネ」。軽い着心地と、しっかり伸びるストレッチ性能、チリやホコリが付きにくい制電性能と、快適、清潔な機能が充実した生地です。オリジナルネーム付、ボタンアップ、スタンドカラーとフロントファスナーがクールで芯のある女性を演出。ウエスト部分はベルトですっきりと見せ、背中のボックスプリーツで作業のしやすさアップ。
  • SR ラテラルロッド MH23/MK21 RG(レーシングギア)

    SR ラテラルロッド MH23/MK21

    RG(レーシングギア)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
  • RG ダウンサス パレット MK21S RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス パレット MK21S

    RG(レーシングギア)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
  • 診断機能付振動計 JFEアドバンテック

    診断機能付振動計

    JFEアドバンテック(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。ベアリングの診断も本体の判定基準で容易に診断可能です。センサーは測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用しています。現場での設備異状検知、原因分析に便利です。
    仕様測定レンジ(μm):Lレンジ/(ACC・ACC PEAK)0.0~20.0m/s^2、(VEL)0.0~20.0mm/s、(DISP)0~ 200Hレンジ/(ACC・ACC PEAK)0~200m/s^2、(VEL)0~200mm/s、(DISP)0~1990セット内容本体×1台、圧電式振動ピックアップ(PU-626D)×1個、マグネット(MK-9002)×1個、カールコード(CD-C1-3N)×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)69×30×154質量(g)約140(電池含む)電源単3乾電池×1本(テスト用付属)表示LCD 4 1/2桁・バックライト付き測定モード加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP)アズワン品番2-2595-01測定周波数範囲(ACC・ACC PEAK)1~20kHz、(VEL・DISP)10Hz~1kHz演算処理(ACC)RMS値、(ACC PEAK)PEAK値、(VEL)RMS値、(DISP)P-P値
  • ミキシングボール SUGICO(スギコ)

    ミキシングボール

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    重ねができて収納に便利です。用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手無し
  • 流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー パレット(MK21S) スモーク クリスタルアイ

    流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー パレット(MK21S) スモーク

    クリスタルアイ
    8,698税込9,568
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ スズキ車用(適合表要確認) クリスタルLEDサイドマーカー 流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。 高輝度SMDチップ型LEDを限界の10発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■カプラーオン ■高輝度SMD型LED10発仕様 ■カラー:スモーク 【適合車種】 要適合表確認 (適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。) ※購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 ※一部車種は、カプラー差し込み口をカッターで削る簡単な小加工が必要です。 ※一部の車種に限りウインカーの流れが左右で逆に流れる車種があります。その場合、カプラーのピンを入れ替える必要があります。
    スモークグリーン購入法適合適合メーカースズキ
  • ミニ重機マグネット つくし工房

    ミニ重機マグネット

    つくし工房
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8
  • 【レンタル】診断機能付振動計(校正書付) JFEアドバンテック

    【レンタル】診断機能付振動計(校正書付)

    JFEアドバンテック
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載。ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能。ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能。単3形乾電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付き)。測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用。バックライト付きで、暗い場所でも測定可能。持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属。
    セット内容本体、圧電振動ピックアップ、マグネット、カールコード、単3形乾電池、取扱説明書、収納ケース質量(g)約140(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~50(90%RH非結露)電源単3形アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能表示方式LCD 4.5桁、バックライト付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×154×30センサー圧電式振動ピックアップ(マグネット付)測定レンジ【加速度】0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)【加速度ピーク】0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)【速度】0.0~20.0m/s(Lレンジ)、0~200m/s(Hレンジ)【変位】0~200μm(Lレンジ)、0~1990μm(Hレンジ)測定モード加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)保存温度範囲(℃)-10~+60(90%RH非結露)ローバッテリー表示液晶内にマーク表示測定周波数範囲加速度:1kHz~20kHz加速度ピーク:1kHz~20kHz速度:10Hz~1kHz変位:10Hz~1kHz演算処理加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値
  • 流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー パレット(MK21S) クリアー クリスタルアイ

    流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー パレット(MK21S) クリアー

    クリスタルアイ
    8,698税込9,568
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ。スズキ車用(適合表要確認)。クリスタルLEDサイドマーカー。流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の10発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED10発仕様。カラー:クリアー/スモーク/ブラックスモーク。【適合車種】。要適合表確認 。(適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)。購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。一部車種は、カプラー差し込み口をカッターで削る簡単な小加工が必要です。一部の車種に限りウインカーの流れが左右で逆に流れる車種があります。その場合、カプラーのピンを入れ替える必要があります。
    クリアグリーン購入法適合適合メーカースズキ
  • 流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー パレット(MK21S) スモーク クリスタルアイ

    流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー パレット(MK21S) スモーク

    クリスタルアイ
    8,698税込9,568
    1セット
    5日以内出荷
    ブラックスモークグリーン購入法適合適合メーカースズキ
  • 超低速シンクロナスモーター オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
    種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
  • ミニ重機マグネット平面タイプ 小 つくし工房

    ミニ重機マグネット平面タイプ 小

    つくし工房
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番185-4336材質ゴムマグネット寸法(縦×横)(mm)30×60
  • リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 三脚脚立 GMK・GMF型 ピカコーポレイション

    三脚脚立 GMK・GMF型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。 ねじれに強い溶接構造です。 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
    用途園芸・農業・剪定用に。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • プロケアマスク メディコムジャパン

    プロケアマスク

    メディコムジャパン(11件のレビュー)
    539税込593
    1箱(50枚)
    当日出荷
    高い防護性能と優れたコストパフォーマンスのマスク
    構造3層
  • クラスメディカル リラックス 大容量 メディコムジャパン

    クラスメディカル リラックス 大容量

    メディコムジャパン
    899税込989
    1箱(50枚)
    当日出荷
    口もとゆったり、ご家族に嬉しい大容量50枚入。【着け心地ゆったり】上下に開く立体的なプリーツの採用で、口もとの空間が広々(メーカー比)。【ピッタリフィットが持続】ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ。【大容量】ご家族で使える大容量50枚入り。【イヤーループ】耳が痛くなりにくい、幅広快適イヤーループ
    用途ノーズピース。フィット感とキープ力の高いアルミニウム板。耳ひも。幅広快適イヤーループ。サイズ。【ふつうサイズ】89x178mm。【小さめサイズ】89x165mm。中国製形状立体プリーツホワイト入数(枚)50規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ使用ノーズピースアルミニウムひもタイプ幅広ソフトゴム
  • 火気厳禁 危険物標識 横 東洋防災

    火気厳禁 危険物標識 横

    東洋防災
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
    「火気厳禁」危険物標識(消防法規格品)横型です。
    寸法(mm)300×600文字内容火気厳禁
  • クラスメディカル リラックス 個包装 メディコムジャパン

    クラスメディカル リラックス 個包装

    メディコムジャパン(3件のレビュー)
    889税込978
    1箱(40枚)
    当日出荷
    口もとゆったり、持ち運びに便利な個包装。【個包装】持ち運びに便利な個包装。【さらさら生地】さらさら生地で蒸れにくく、快適。【着け心地ゆったり】上下に開く立体的なプリーツの採用で、口もとの空間が広々(メーカー比)。【ピッタリフィットが持続】ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ。【イヤーループ】耳が痛くなりにくい、幅広快適イヤーループ
    用途ノーズピース。フィット感とキープ力の高いアルミニウム板。耳ひも。幅広快適イヤーループ。サイズ。【ふつうサイズ】89x178mm。【小さめサイズ】89x165mm。中国製形状立体プリーツホワイト入数(枚)40規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ包装形態個包装使用ノーズピースアルミニウムひもタイプ幅広ソフトゴム
  • 木工タテ挽き用チップ チップソージャパン

    木工タテ挽き用チップ

    チップソージャパン
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3845RoHS指令(10物質対応)対応
  • 215mm玉しゃくし(木製) エスコ

    215mm玉しゃくし(木製)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    材質カモ材(摺漆)寸法(mm)直径65×215
  • LED一体型 多目的照明 トラフ形 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型 多目的照明 トラフ形

    HotaluX(ホタルクス)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
    用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)36色温度(K)5000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 一般木工タテ挽・ヨコ挽 兼用刃 チップソージャパン

    一般木工タテ挽・ヨコ挽 兼用刃

    チップソージャパン(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4
  • 直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズ SMC

    直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMKシリーズ

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • W背金ステン目地仕上鏝 宮谷製作所

    W背金ステン目地仕上鏝

    宮谷製作所
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
    用途目地などの仕上げ作業に板厚(mm)0.7丈(mm)120
  • 1.25 [差込形]絶縁接続子(雄/60個) エスコ

    1.25 [差込形]絶縁接続子(雄/60個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MK-21幅(mm)6.3全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
  • [EA115MK-1用] 交換用噴射レバー エスコ

    [EA115MK-1用] 交換用噴射レバー

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
  • 簡易間仕切り 更衣室 マシュール

    簡易間仕切り 更衣室

    マシュール
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅210cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
    セット内容パイプL×19本、ジョイントA×8、ジョイントC×2、ジョイントD×2、カーテン×1枚、カーテンリング×19個(内予備2)材質パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工)寸法(mm)組み立て時:約1070×1070×高さ2100寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:約4440×2050アズワン品番65-3366-95
  • L Series(LVMK21) SMC

    L Series(LVMK21)

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 21.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型左) エスコ

    21.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型左)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ型左全長(mm)212刃幅(mm)21
  • LB8MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • クラスメディカル リラックス キッズ メディコムジャパン

    クラスメディカル リラックス キッズ

    メディコムジャパン
    999税込1,099
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    着け心地ゆったりの子供用マスク。【着け心地ゆったり】上下に開く立体的なプリーツの採用で、口もとの空間が広々(メーカー比)。【ピッタリフィットが持続】ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ。【イヤーループ】耳が痛くなりにくい、幅広快適イヤーループ
    用途サイズ。89x145mm。中国製形状立体プリーツ寸法(mm)89×145ホワイトサイズ子供入数(枚)50規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ使用ノーズピースアルミニウムひもタイプ幅広ソフトゴム
  • 装飾平小ネジ シブタニ

    装飾平小ネジ

    シブタニ
    489税込538
    1本
    4日以内出荷
    ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
    用途分電盤・配電盤・機械など種類丸形仕上鏡面取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス(SUS303)
  • マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様 イマオコーポレーション

    マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
    材質(本体)SUS316L、研磨仕上材質(取付部)SUS316L
  • ルミナ自動スプレーガン MK用 #21 プラグパッキン(ポリエチレン) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン MK用 #21 プラグパッキン(ポリエチレン)

    扶桑精機
    29税込32
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-6084材質ポリエチレン質量(g)1
  • トランクアンプ(大型ハウジングケース)用取付金具 マスプロ電工

    トランクアンプ(大型ハウジングケース)用取付金具

    マスプロ電工
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    用途中型ハウジングケースのアンプ用材質鋼板(溶融亜鉛メッキ)
  • 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から59日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25