カテゴリ
- トラック純正部品(14)
- 自動車純正部品(8)
- 制御機器(2)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mk-5608」の検索結果

2P15A防水コネクター組
明工社¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様セフティーワッシャ付トラスコ品番735-9772セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2対応RoHS適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
2P 15A 防水コネクター(組)
明工社(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V