カテゴリ

  • 農業機械(25)
  • 制御機器(22)
  • 自動車補修部品(6)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk6-8」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角サポーター カメダデンキ

    六角サポーター

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
    仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23表面処理3C 三価クロメート
  • 3M スリーエム ポストイット 目かくし用テープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム ポストイット 目かくし用テープ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(6巻)
    当日出荷
    シリーズPost-itテープ長さ(m)10芯径(mm)25粘着剤水分散性粘着剤
  • カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器

    カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ

    東京理器
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
  • (MK683)REST,PROP SHAFT CTR BRG 三菱ふそう

    (MK683)REST,PROP SHAFT CTR BRG

    三菱ふそう
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • ナイソー SMK イナバ

    ナイソー SMK

    イナバ
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
    扉形式引き戸
  • BOLT,FLANGE,6X8  90021MK4600 ホンダ

    BOLT,FLANGE,6X8 90021MK4600

    ホンダ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,SOCKET,6X8  90111MK7671 ホンダ

    BOLT,SOCKET,6X8 90111MK7671

    ホンダ
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • (MK590)FLANGE NUT M6(8T) 三菱ふそう

    (MK590)FLANGE NUT M6(8T)

    三菱ふそう
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • (MK590)FLANGE BOLT M6 L15(8T) 三菱ふそう

    (MK590)FLANGE BOLT M6 L15(8T)

    三菱ふそう
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • トレビーノカセッティ 塩素・濁り除去タイプ TORAY(東レ)

    トレビーノカセッティ 塩素・濁り除去タイプ

    TORAY(東レ)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(2個)
    当日出荷
    2項目除去タイプ。塩素・濁りを除去するベーシックタイプ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
    材質ABS樹脂タイプ交換用カートリッジ交換目安1500L=5ヶ月(1日10L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、濁りろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)保管環境【注意】使用前にカートリッジをニオイの強い環境に放置すると、そのニオイを吸着してしまい浄水性能が失われます。浄水器へ取付ける直前まで袋の封を絶対に開けないでください。
  • 高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み OWLTECH(オウルテック)

    高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み

    OWLTECH(オウルテック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します。・熱を加えることで冷却効率を向上。・最上位グリス OWL-SILG-7868。・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D。・スタンダードグリス OWL-SILG-7762
    仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120粘度OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)
  • LB8MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm 神田ゴム化学

    カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm

    神田ゴム化学
    2,998税込3,298
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
    仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)8
  • ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷から81日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
  • ハブオイルシールキット 制研化学工業

    ハブオイルシールキット

    制研化学工業
    3,500税込3,850
    1キット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに、 同時交換部品のガスケットパッキン、ロックワッシャー、ロックボルト、スプリットピン等を入れて、一つにパッケージしてあります。セットになっている為、同時交換部品の発注忘れや紛失が防げます。
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • 松本スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]

    松本スクロールチャック用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    7,998税込8,798
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 8mm 神田ゴム化学

    カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 8mm

    神田ゴム化学
    2,398税込2,638
    1巻(5m)ほか
    8日以内出荷から24日以内出荷
    ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
    仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)8
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    9,690税込10,659
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    11,985税込13,184
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • Oリング 117X93X2.4 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 117X93X2.4

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    規格117X93X2.4部品名称Oリング 117X93X2.4図解NoMS200EA-M-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.12、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.7、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.9、MS200EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.12、MSA410R2T-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.8、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.6、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.6、SD44 本体部品_No.5、MS513EA-M クランクケース 吸水弁部品_No.12、MSA410-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.8、MK10-3 本体部品_No.7、MS313ESL-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、SD41EA 動力噴霧機部品_No.6、SD413EA クランクケース 吸水弁部品_No.12、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.7、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.6など
  • シールオサエ BIGM(丸山製作所)

    シールオサエ

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    規格ナチユラル部品名称シールオサエ図解NoMS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 シールオサエ_No.7、SD057T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シールオサエ_No.7、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 シールオサエ_No.8、SD058T-25 ポンプ(クランクケース)部品 シールオサエ_No.9、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.6、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.6、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 シールオサエ_No.8、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.6、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 シールオサエ_No.8、MK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 シールオサエ_No.7、MS058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.9、MS057E 動力噴霧機 クランクケース部品 シールオサエ_No.7、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.9、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シールオサエ_No.6など
  • スペーシア/スペーシアカスタム/スペーシアギア用9インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクス

    スペーシア/スペーシアカスタム/スペーシアギア用9インチカーナビゲーション用インストレーションセット

    カナテクス
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    8インチ窓口付車(オーディオレス車)に、市販の9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
    適合車種スペーシア:R5/11~現在・MK54S,MK94S・8インチ窓口付車(オーディオレス車)、スペーシアカスタム:R5/11~現在・MK54S,MK94S・8インチ窓口付車(オーディオレス車)、スペーシアギア:R6/9~現在・MK54S,MK94S・8インチ窓口付車(オーディオレス車)構成部品パネル(ピアノブラック)、コネクター(20P)、車速信号用コネクター(5P)、その他適合メーカースズキ
  • 積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    569税込626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-75
  • 積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-76
  • 積層チップインダクタ 2.2 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 2.2 nH 300mA 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-94
  • 積層チップインダクタ 2.2 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 2.2 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    559税込615
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-32
  • 積層チップインダクタ 2 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 2 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    569税込626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6977-44
  • 積層チップインダクタ 2 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 2 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6974-95
  • 積層チップインダクタ 1.8 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1.8 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    569税込626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-67
  • 積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-67
  • 積層チップインダクタ 1.5 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1.5 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • 積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    569税込626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
  • 積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    569税込626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-53
  • 積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6978-85
  • 積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-97
  • 積層チップインダクタ 2.2 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 2.2 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6978-24
  • 積層チップインダクタ 1.8 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1.8 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6975-13