カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)

「mkb-002」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 腰袋 モノタロウ

    腰袋

    モノタロウ(141件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。 ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。 携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。 大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
    材質ポリエステル(600デニール)ブラック/レッド適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×110×250
  • 圧着スリーブ 防水形 モノタロウ

    圧着スリーブ 防水形

    モノタロウ(21件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1パック(100個)
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
    用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
  • モデライト EL270B+目視検査ブースセット オーツカ光学

    モデライト EL270B+目視検査ブースセット

    オーツカ光学
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。 有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。 支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    仕様照度調整機能:有 (100%~10%)質量(kg)3.5(本体質量)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネルレンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):3200/150mm、1100/300mm、430/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):240/150mm、80/300mm、30/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30
  • Oリング(390080) BIGM(丸山製作所)

    Oリング(390080)

    BIGM(丸山製作所)
    300税込330
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング(390080)図解NoMKB807-E ホース部品_No.2
  • ロックナット(2-2) BIGM(丸山製作所)

    ロックナット(2-2)

    BIGM(丸山製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ロツクナツト(2-2)図解NoMKB807-E 調圧装置部品_No.2
  • バツクアツプリング BIGM(丸山製作所)

    バツクアツプリング

    BIGM(丸山製作所)
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バツクアツプリング図解NoMKB807-E ガングリップ,ノズル部品_No.2
  • N2バリアブルノズル1.3(ランスツキ) BIGM(丸山製作所)

    N2バリアブルノズル1.3(ランスツキ)

    BIGM(丸山製作所)
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    備考13、14フクム1.3部品名称N2バリアブルノズル1.3(ランスツキ)図解NoSF22GW ホース部品_No.11、SF22GW-I ホース部品_No.11、MKW22GP 付属品部品_No.9、MKB807-E ガングリップ,ノズル部品_No.N2バリアブルノズル1.3(ランスツキ)、MKW1010MD 付属品部品_No.12、SF22GW-I2 ホース部品_No.11
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    規格9.3X2.4部品名称Oリング図解NoMKB807-E ガングリップ,ノズル部品_No.1、SF22GW-I ホース部品_No.13、SF22GW ホース部品_No.13、SF22GW-I2 ホース部品_No.13、MKW22GP 付属品部品_No.11